カテゴリ
- 研磨材(64)
- 作業工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 切削工具(20)
- 機構部品(17)
- 電動工具(15)
- 測定用品(14)
- 電気材料(12)
- 物流用品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- メカニカル部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建築金物(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(83)
- SMC(3,600)
- 大阪魂(637)
- 三木プーリ(232)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
- アズワン(213)
- TRUSCO(155)
- NACHI(不二越)(143)
- KANA(片山チエン)(132)
- 三商(121)
- NEG(日電理化硝子)(109)
- グーリング(103)
- PISCO(ピスコ)(103)
- イマオコーポレーション(89)
- 八幡ねじ(86)
- EIKO(栄工舎)(85)
- OSG(オーエスジー)(82)
- 岩田製作所(80)
- 三菱マテリアル(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「φ13」の検索結果

Φ13 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ13x0.8x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個当日出荷エスコ品番EA440DF-13材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
Φ13x 4.5mm/ 3mm/ 30N 強力マグネット
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15)吸着力(N)59(6kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
研磨キャップセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
タフバケツ ロープ持手/2個 Φ320×252mm/13L
エスコ¥4,900税込¥5,3901組(2個)翌日出荷持ち手はロープになっています。材質ポリプロピレン色グリーン高さ(mm)252容量(L)13寸法(Φ×高さH)(mm)320×252
角杭
エスコ¥2,700税込¥2,9701本翌日出荷土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。材質再生プラスチック寸法(mm)55×55×900質量(kg)2.2
角杭
エスコ¥3,450~税込¥3,795~1本翌日出荷土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。材質再生プラスチック![[手すり用]挟み込み金具 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273974-251027-02.jpg)
[手すり用]挟み込み金具
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
Φ10x 4.5mm/ 3mm/ 13N 強力マグネット
エスコ¥185税込¥2041個翌々日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥4,210税込¥4,6311巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50






























![[手すり用]挟み込み金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273974-251027-02.jpg)











![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)