カテゴリ
- 研磨材(14)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(275)
- NACHI(不二越)(252)
- NSK(日本精工)(146)
- EBM(江部松商事)(83)
- TKG(68)
- ParkerTAIYO(66)
- DAIKO(大光電機)(59)
- NOK(57)
- 三菱電機(45)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- SKF(日本エスケイエフ)(26)
- セキスイ(26)
- 三商(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- マルケイ(国際化工)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- 椿本チエイン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「φ140」の検索結果

Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)1130寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA991X-20容量(mL)600質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-140厚さ(mm)11内径(Φmm)89折径(mm)140切り幅(mm)6
段付ペイント缶セット
エスコ1セット取扱停止中2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,750税込¥1,9251個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
エスコ¥35,800税込¥39,3801個当日出荷仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥6,340~税込¥6,974~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140
120x250x150mm バス用ブラシ
エスコ(2件のレビュー)¥1,630税込¥1,7931個当日出荷ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。エスコ品番EA928AG-417材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ全長(mm)450~680使用場所浴室ブラシ寸法(mm)Φ140適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
塗装用具セット
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
屋内用水性蓄光塗料
エスコ¥25,800税込¥28,3801個(1kg)当日出荷から翌日出荷光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック色クリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
7.3kg/140mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥83,400税込¥91,7401個翌日出荷エスコ品番EA575HC-4全長(mm)1045種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)140材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
140x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155






























![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)

![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)





![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48149774-231025-02.jpg)

![しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793794-260430-02.jpg)