カテゴリ
- 研磨材(17)
- 作業工具(13)
- 厨房用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(75)
- アズワン(34)
- TRUSCO(21)
- NSK(日本精工)(16)
- NOK(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](14)
- ケニス(13)
- セキスイ(11)
- KNIPEX(クニペックス)(11)
- EBM(江部松商事)(10)
- 未来工業(9)
- イノック(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アサヒAV(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- サンプラテック(6)
- TKG(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「φ140」の検索結果

Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)1130寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷エスコ品番EA991X-20容量(mL)600質量(g)約160柄長さ(mm)約320材質(柄部)天然木材質(頭)亜鉛鉄板内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-140厚さ(mm)11内径(Φmm)89折径(mm)140切り幅(mm)6
筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。材質PPタイプ2槽寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110
Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ140×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
Φ20x 6mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ20×6吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×83●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,750税込¥1,9251個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
エスコ¥35,800税込¥39,3801個当日出荷仕様●単一指向性●定格感度レベル:58dBエスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)アンプ:90×89.5×35/ホーンスピーカ:(口径)Φ225×140、(全長)188/マイク:Φ22.8×427質量(g)270(アンプ)、約900(ホーンスピーカ)、230(マイク)電源(V)DC24定格出力(W)10コード長さ(mm)ホーンスピーカ:600(VFF0.75mm2×2)、マイク:2000プラグ単頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)(出力)106以上使用電圧範囲(V)DC20~32(DC24バッテリー)定格入力(W)10インピーダンス(Ω)(負荷)8~16、(定格)8、(マイク)500不平衡
ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応











![Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61163018-240604-02.jpg)





























![[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50270307-180226-02.jpg)