カテゴリ
- 物流用品(93)
- 研磨材(28)
- 作業工具(22)
- 科学研究・開発用品(18)
- 厨房用品(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電動工具(8)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(4)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- Panasonic(パナソニック)(1,670)
- 三菱電機(1,535)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
- ハンマーキャスター(457)
- NSK(日本精工)(389)
- バクマ工業(347)
- TRUSCO(292)
- アズワン(280)
- NTN(エヌティーエヌ)(261)
- NACHI(不二越)(244)
- ヨドノ(224)
- ウカイ(岐阜産研工業)(210)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
- マキテック(192)
- ユーエイキャスター(192)
- シルファー(138)
- EBM(江部松商事)(126)
- 旭計器工業(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「φ150」の検索結果

換気口用 防水カバー(Φ150用)
エスコ¥505税込¥5561枚翌日出荷用途Φ150用(換気口用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)255×255×1適合パイプ外径(Φmm)152~166
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
Φ150mm マグネットトレー(ステンレス製)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます材質ステンレス寸法(mm)Φ150×36(H)質量(g)290
Φ150x35mm 紙ボウル(50枚)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷エスコ品番EA912MB-12質量(g)(1枚あたり)10.6入数(枚)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35直径(Φcm)15
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ小目開き(mm)0.55
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-2材質ステンレス(SUS304)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
Φ12x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:12、最大径:15全長(mm)150
Φ10x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:10、最大径:13全長(mm)150
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
Φ 5x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)150先端径(Φmm)5.0
Φ 8x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:8.0、最大径:11全長(mm)150
Φ 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)150先端径(Φmm)8.0
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥22,400税込¥24,6401台翌日出荷替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌々日出荷6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125~Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂、質量(g)約155 (マジック2枚含)最大回転数(min-1[r.p.m])2000直径(mm)125
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40