カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(233)
  • グーリング(57)
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • NACHI(不二越)(40)
  • ケナメタル(37)
  • EIKO(栄工舎)(33)
  • 岡崎精工(32)
  • FKD(フクダ精工)(28)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 理研製鋼(25)
  • TRUSCO(24)
  • WEBA(23)
  • 三商(23)
  • ノーブランド(21)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • マルエム[理化学・容器](21)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • 大洋ツール(20)
  • タカギ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ16.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,250税込1,375
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,100税込3,410
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
4,750税込5,225
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
P-12.5 バックアップリング (5個) エスコP-12.5 バックアップリング (5個)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
内径d(Φmm)12.5外径D(Φmm)16.5材質テフロン(R)エスコ品番EA423RD-12.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-12.5
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
9,880税込10,868
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)エスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
6,460税込7,106
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ30x5000mm パイプクリーニングブラシエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000エスコ品番EA109CX-5材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20関連資料(0.04MB)
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
19,400税込21,340
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)14.5~16.5エスコ品番EA948HS-7
30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ30x3000mm パイプクリーニングブラシエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20関連資料(0.04MB)
G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム エスコG 1/2"x16.5mm 雌ねじステムエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)1/2”エスコ品番EA141AT-4A使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)16.5