カテゴリ
- 機構部品(59)
- 作業工具(28)
- 物流用品(27)
- 研磨材(24)
- メカニカル部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 切削工具(15)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(7)
- 保管用品(6)
- 梱包用品(5)
- 建築金物(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(84)
- コガネイ(1,968)
- 大阪魂(534)
- KANA(片山チエン)(350)
- TRUSCO(282)
- OSG(オーエスジー)(227)
- 清水製作所[継手](225)
- イマオコーポレーション(221)
- グーリング(215)
- 岩田製作所(195)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
- NACHI(不二越)(187)
- IDEC(和泉電気)(174)
- S&K(三興製作所)(165)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(163)
- 三菱マテリアル(161)
- イスカル(153)
- 京セラ(152)
- ケナメタル(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ16」の検索結果

Φ16 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-25材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×20質量(g)29使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
Φ16x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-5材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])95[9.5]特性強力
Φ16 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-5材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×4.5質量(g)6.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVC色ベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-2A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-81材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
Φ 16 x16mm 強力マグネット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-22材質ネオジウム寸法(mm)Φ16×16色青質量(g)18使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM6特性強力
Φ280/16L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-20材質ステンレス(18-8)容量(mL)16000寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×280
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
研磨キャップセット
エスコ¥15,700税込¥17,2701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール




![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)




![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)



![Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607007-170331-02.jpg)