カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 機構部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(9)
- 保管用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(48)
- KANA(片山チエン)(495)
- 大阪魂(387)
- NTN(エヌティーエヌ)(312)
- コガネイ(272)
- NACHI(不二越)(197)
- プロトブレンボ(180)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- NSK(日本精工)(125)
- OSG(オーエスジー)(96)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- 旭精工(92)
- 三菱電機(92)
- イマオコーポレーション(76)
- グーリング(73)
- 千代田通商(72)
- ニッタ(64)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ17」の検索結果

Φ17-20mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-1材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(Φmm)17~20
Φ14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ネオジウム磁石使用の強力タイプです。エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17特性強力
研磨キャップセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(3件のレビュー)¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
段付ペイント缶セット
エスコ¥2,220税込¥2,4421セット当日出荷2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mmエスコ品番EA109NF-3
Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
Φ160x170mm ワークバケット(パープル)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-3材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷エスコ品番EA824WG-117材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35
二重リング
エスコ¥1,700税込¥1,8701個(200個)当日出荷から翌日出荷大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
8x146mmバンジーコード(フック付/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷仕様鉄製フック全長(mm)約146色OD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm
Φ160x170mm ワークバケット(レッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
M 6 平ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥150税込¥1651個当日出荷エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
100x17mm シーブ
エスコ¥3,650税込¥4,0151個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
M 8 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
エスコ¥99,500税込¥109,4501個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700~税込¥9,570~1個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-20材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
セットカラー(SUS304)
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ(注型品)
エスコ(2件のレビュー)¥3,400~税込¥3,740~1個翌日出荷美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1







![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)























![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)




![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)





![ホールソー[LENOX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03627382-180824-02.jpg)