カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • NOK(33)
  • ブリストワ(33)
  • TKG(28)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • アズワン(21)
  • cotta(21)
  • イノック(20)
  • New-Era(ニューエラー)(15)
  • イシグロ(15)
  • ADVANTEC(14)
  • カンダ[厨房用品](13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • SUGICO(スギコ)(12)
  • アカギ(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • UK(三宝)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ185」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ95x185mm/1.0 L 広口ペットボトル(中栓付) エスコ

    Φ95x185mm/1.0 L 広口ペットボトル(中栓付)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA508A-4容量(mL)1000
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    ¥9,850税込¥10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,870税込¥10,857
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66色黒温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • 5000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    5000ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1個
    当日出荷
    オイル等の計量にご使用下さい。
    仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ

    3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    当日出荷
    仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄入数1
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス入数1
  • [EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ

    [EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
  • しゃくし[ステンレス製] エスコ

    しゃくし[ステンレス製]

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    渕ストレート形状。 メモリなし。 柄尻部はフタがされており原料等の汚れが入りません。
    材質ステンレス(18-8)
  • 超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ

    超硬チップソー(アルミサッシ用)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1枚
    翌日出荷
    適合材アルミ
  • 4本組 サービスミラー エスコ

    4本組 サービスミラー

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    翌日出荷
    工具袋付。
    エスコ品番EA724RF倍率等倍外径(Φ)×全長(mm)【ミラー】Φ16×170・Φ22×165・Φ25×185・Φ30×190材質(ミラー)ガラス材質(ハンドル)ステンレス
  • 185mm スポンジバフ エスコ

    185mm スポンジバフ

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZB-2外径(Φmm)185
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥28,700税込¥31,570
    1袋
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス入数1
  • 610mm 結束バンド エスコ

    610mm 結束バンド

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9全長(mm)610色白温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80最大径(Φmm)185締付力(kg)4~6(推奨)
  • 3" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,860税込¥8,646
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
  • 3 L ステンレスポット エスコ

    3 L ステンレスポット

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)3000寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×185
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    ¥7,260税込¥7,986
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
    質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
  • 150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ

    150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1丁
    翌日出荷
    硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
    仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
  • エナメルスプレー (車輌用) エスコ

    エナメルスプレー (車輌用)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)色ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • エナメルスプレー (車輌用) エスコ

    エナメルスプレー (車輌用)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤色ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • エナメルスプレー (陸・海用) エスコ

    エナメルスプレー (陸・海用)

    エスコ
    ¥49,800税込¥54,780
    1箱(300mL×48本)
    3日以内出荷
    入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
    色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • 10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製 エスコ

    10L バケツ ノンスパーキング・真鍮製

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    49日以内出荷
    防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
    仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮高さ(mm)250容量(L)10取手あり