カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 研磨材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • KANA(片山チエン)(511)
  • 大阪魂(200)
  • 三木プーリ(172)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(168)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • TRUSCO(118)
  • イマオコーポレーション(93)
  • 椿本チエイン(92)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • サンクリエイト(83)
  • NACHI(不二越)(78)
  • グーリング(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
  • EIKO(栄工舎)(68)
  • ノーブランド(61)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • THK(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ19.0mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ19.0mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-32)です。
    エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
  • Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台 エスコ

    Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質鉄全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1袋(110個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12B材質ナイロン
  • Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個) エスコ

    Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1袋(22個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-12材質ナイロン
  • Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-4吸着力(N)40
  • メタルラックミニ用三角アジャスター エスコ

    メタルラックミニ用三角アジャスター

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1セット(4個)
    翌日出荷
    ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
    用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)40×40×37入数(個)4
  • メタルラックミニ用アジャスター エスコ

    メタルラックミニ用アジャスター

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1セット(4個)
    翌日出荷
    ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
    用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。寸法(mm)20×45入数(個)4
  • 平ワッシャー[ステンレス] エスコ

    平ワッシャー[ステンレス]

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥495税込¥545
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャー
  • 研磨キャップセット エスコ

    研磨キャップセット

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
    材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥510税込¥561
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • パッキングツール用交換フック エスコ

    パッキングツール用交換フック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    交換用フック
    用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
  • 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ

    26 x 19mm キーキャップ(4色セット)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
    エスコ品番EA916ZL-123材質ビニール厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥4,140税込¥4,554
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    当日出荷
    適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A材質スチール、熱可塑性エラストマー幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥130税込¥143
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥945税込¥1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 平ワッシャー エスコ

    平ワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥470税込¥517
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
  • ホールプラグ エスコ

    ホールプラグ

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
    材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • 32x38mm タグ(プラスチック製/25個) エスコ

    32x38mm タグ(プラスチック製/25個)

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1袋(25個)
    当日出荷
    エスコ品番EA956VL-61材質プラスチック色ホワイト本体寸法(mm)32×38×1.5(厚)リング内径(Φmm)19
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    欠品中
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • 穴用スナップリングセット エスコ

    穴用スナップリングセット

    エスコ
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)材質S65C 硬度HRc44-52形状穴用スナップリング穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26ケース寸法(mm)207×145×40
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • 19mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ

    19mm エンドキャップ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EY-1材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)19
  • 19.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ

    19.0x380mm ナイロン チューブブラシ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
  • [大] 指サック(12個) エスコ

    [大] 指サック(12個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    仕様男性親指用エスコ品番EA765MX-13サイズ大内径(Φmm)19繰り返し・詰め替え対応
  • 二重リング[ステンレス製] エスコ

    二重リング[ステンレス製]

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製。船舶および産業用に最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク表面処理研磨
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    ¥9,130税込¥10,043
    1個
    当日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • 19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ

    19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • フランジロックアウト エスコ

    フランジロックアウト

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミニウム、硬化鋼製。
    材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15