カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NACHI(不二越)(156)
  • NTN(エヌティーエヌ)(154)
  • 三菱電機(116)
  • NSK(日本精工)(91)
  • EBM(江部松商事)(69)
  • TKG(54)
  • NOK(51)
  • アイウッド(38)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(24)
  • マキタ(23)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • UK(三宝)(19)
  • 三商(16)
  • パール金属(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • チップソージャパン(13)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ190」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
  • Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコ

    Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 5000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    5000ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1個
    当日出荷
    オイル等の計量にご使用下さい。
    仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
  • Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
    用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
  • Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
  • 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ

    300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
    仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
  • 浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
    材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
  • Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    翌日出荷
    発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色イエロー直径(Φmm)15質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190点灯方式折り曲げ発光時間(時間)1
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄入数1
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質鉄入数1
  • たらい エスコ

    たらい

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    目盛線付(5L刻み)。シャワーヘッドを外さずに固定できます。ホース留めを差し込むだけで、ホースを容易に固定できます。
    材質PP色ブルー容量(L)37有効内寸(mm)472×188(H)内寸(mm)Φ535×188(H)サイズ(mm)Φ592×190(H)
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥30,200税込¥33,220
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス入数1
  • スティックライト(長寿命タイプ) エスコ

    スティックライト(長寿命タイプ)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン、ガラス製。ブラックアウトに備えた48時間ライト。地震や台風のときに備えておきたい「化学発光技術」を応用した安全な光です。光が暗くなったらスティックを再度振ると明るさが戻ります。
    色発光:グリーン寸法(Φ×mm)14~18×190発光時間(時間)48
  • 4本組 サービスミラー エスコ

    4本組 サービスミラー

    エスコ
    ¥7,570税込¥8,327
    1個
    翌日出荷
    工具袋付。
    エスコ品番EA724RF倍率等倍外径(Φ)×全長(mm)【ミラー】Φ16×170・Φ22×165・Φ25×185・Φ30×190材質(ミラー)ガラス材質(ハンドル)ステンレス
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1袋
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス入数1
  • EA162KF用 替パット エスコ

    EA162KF用 替パット

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    適合EA162KF用エスコ品番EA162KF-1厚さ(mm)50直径(Φmm)190
  • 3.8L ハンドスプレー エスコ

    3.8L ハンドスプレー

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    4日以内出荷
    加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
    エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720容量(L)3.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物
  • 電気丸鋸 エスコ

    電気丸鋸

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA851AF-2質量(kg)3.6電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46