カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • NACHI(不二越)(58)
  • グーリング(51)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • RYOCO(菱高精機)(39)
  • 三菱マテリアル(36)
  • EIKO(栄工舎)(35)
  • NS(日進工具)(30)
  • 共立電子産業(29)
  • TRUSCO(25)
  • ATOM(サイトウ製作所)(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • 大阪魂(22)
  • bitstrong(ビットストロング)(21)
  • MAC8(マックエイト)(20)
  • トキトレーディング(20)
  • ワルター(19)
  • 岡崎精工(17)
  • シグマ光機(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2.1」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコ

    Φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-8形状丸粒度140
  • Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.1先端長(mm)21
  • Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)容量(mL)2100寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    欠品中
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • 超強力マグネット エスコ

    超強力マグネット

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコ

    ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
    仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラス
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥790~税込¥869~
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • ピンプラグ エスコ

    ピンプラグ

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続。テストリード組立用。
    材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
  • [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ

    [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX) エスコ

    140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1丁
    翌日出荷
    スムーズな動きで疲れず作業できます。
    全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
  • ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ

    ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
    仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    ¥56,600~税込¥62,260~
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949ZC-2厚さ(mm)2内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • 6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット エスコ

    6本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819SY-33セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
  • 薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ

    薄板ドリル(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1本
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
  • フレックス砥石 エスコ

    フレックス砥石

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1個
    翌日出荷
    #180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
  • 直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
  • 2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
  • x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコ

    x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,840税込¥9,724
    1個
    翌日出荷
    付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
  • DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコ

    DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1個
    翌日出荷
    ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
  • ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコ

    ハンドスプレー EA115MMシリーズ

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • トレーラーカプラー (ステンレス製) エスコ

    トレーラーカプラー (ステンレス製)

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌々日出荷
    頑丈な安全ラッチが誤って外れてしまうのを防ぎます。クイックピンがついているのでトレーラーの安全を確保します。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。耐荷重とサイズは商品上部にマークされています。
    材質ステンレス (SUS304)
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×20mm:Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ28.58×Φ31.75×Φ19.05mm。
    適合サイズ(mm)50×80 (2本組み合わせた場合) / 48.6×51.8×39.1 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ28.58×Φ34.92mm、Φ28.58×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.5mm、Φ22.22×Φ28.58mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ31.75mm、Φ25.4×Φ34.9mm。保温材厚10×10×10mm(3本時):Φ25.4×Φ28.58×Φ15.88mm。
    適合サイズ(mm)45×75 (2本組み合わせた場合) / 45.4×48.6×35.9 (3本組み合わせた場合)最大荷重(kg)30
φ2.1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ2.1