カテゴリ
- 研磨材(22)
- 電動工具(12)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- PROXXON(プロクソン)(61)
- ミスターマイスター(50)
- ブッシュ(Busch)(26)
- RYOCO(菱高精機)(25)
- グーリング(24)
- RELIEF(24)
- EARTH MAN(22)
- EIKO(栄工舎)(17)
- SK11(16)
- POLARIS(ポラリス)(15)
- ATOM(サイトウ製作所)(14)
- NACHI(不二越)(11)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 三菱マテリアル(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- プロトティップ(7)
- ブランドをもっと見る
「φ2.35」の検索結果
特価
![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451セット(4本)当日出荷用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。軸径(Φmm)2.35粒度#180エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
ペンシルグラインダー
エスコ¥7,870税込¥8,6571セット当日出荷本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,600税込¥1,7601セット(6本)当日出荷6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラス
#120・240 軸付研磨リング(2.35mm軸)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5)軸径(Φmm)2.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpmドラム径(mm)Φ11
18000rpm ペンシルグラインダー
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
8000-18000rpm マイクログラインダー
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
キーレスチャック
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット翌日出荷三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)
エスコ¥1,170税込¥1,2871セット(3枚)翌日出荷3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)1.5×7×45、2.5×7×45、3.2×7×45、Φ2.0×45
4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷軸径(Φmm)2.35幅(mm)1.2粒度#100直径(Φmm)38最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
5枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷軸径(Φmm)2.35幅(mm)0.65粒度#100直径(Φmm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数5枚
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×3.0×45、1.5×4.0×45、2.0×5.0×45、Φ2.0×45
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12




![[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625097-230607-02.jpg)












![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625619-210506-02.jpg)












![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625585-210506-02.jpg)
![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625576-210506-02.jpg)


![2.35mm軸[coated]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625594-210506-02.jpg)