カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 大栄電線工業(72)
  • 大阪魂(64)
  • NACHI(不二越)(62)
  • グーリング(55)
  • RYOCO(菱高精機)(42)
  • 三菱マテリアル(38)
  • EIKO(栄工舎)(38)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • NS(日進工具)(29)
  • TRUSCO(26)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • シグマ光機(25)
  • ATOM(サイトウ製作所)(24)
  • 岡崎精工(23)
  • ワルター(21)
  • タンガロイ(17)
  • 三洋工具(17)
  • ニッタ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2.7」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 23mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-32
  • Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.9x2.4mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.4
  • Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ2.7x2.1mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.1先端長(mm)21
  • Φ2.7x 22mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 22mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-41
  • Φ2.7x 21mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 21mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-35
  • Φ2.7x 17mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ2.7x 17mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-31
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス・真鍮全長(mm)85質量(g)24先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)12先端外径(Φmm)3.2
  • Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール エスコ

    Φ3.2x2.7mm ターミナルリリースツール

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ2.7先端長(mm)21先端外径(Φmm)3.2
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • プライヤーセット (ホルダー付き) エスコ

    プライヤーセット (ホルダー付き)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
  • 超強力マグネット エスコ

    超強力マグネット

    エスコ
    5,830税込6,413
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • キーリング(5連) エスコ

    キーリング(5連)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    材質鉄ニッケルメッキエスコ品番EA916ZD-20全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    555税込611特価
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,190税込2,409
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    欠品中
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • 15mm シリンダー錠 エスコ

    15mm シリンダー錠

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
  • M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)2.7外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-27
  • M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)2.7外径(Φmm)6厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-26
  • タップレンチ用エクステンションバー エスコ

    タップレンチ用エクステンションバー

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    875税込963
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー) エスコ

    15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-71材質真鍮幅(mm)15ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
  • 交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ

    交換ノズル(EA323MA-2用)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1本
    翌日出荷
  • コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスコ

    コンパクトニッパー (強力型/X-CUT)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1本
    翌日出荷
    二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
    全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
  • 150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸) エスコ

    150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1本
    翌日出荷
    アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
    仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状丸(Φ2.7)
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。
    適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
  • 15mm シリンダー錠(20mm吊長) エスコ

    15mm シリンダー錠(20mm吊長)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-41材質真鍮幅(mm)15ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
  • 15mm シリンダー錠(同一キー) エスコ

    15mm シリンダー錠(同一キー)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-21材質真鍮幅(mm)15ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    4,640税込5,104
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • 薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ

    薄板ドリル(六角軸/HSS)

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目

    エスコ
    3,340税込3,674
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1
  • Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコ

    Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット
    翌日出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
    仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1