カテゴリ

  • 作業工具(202)
  • 機構部品(93)
  • 物流用品(90)
  • メカニカル部品(88)
  • 測定用品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 制御機器(67)
  • 安全標識(64)
  • 電気材料(63)
  • 建築金物(62)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 切削工具(49)
  • 研磨材(46)
  • 溶接用品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 保管用品(23)
  • 電動工具(22)
  • オフィス家具(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 事務用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 清掃用品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • テープ(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(169)
  • 三木プーリ(5,248)
  • SMC(4,675)
  • コガネイ(812)
  • マルヤス電業(764)
  • アズワン(724)
  • TAKIGEN(タキゲン)(685)
  • Panasonic(パナソニック)(565)
  • アサ電子工業(517)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(460)
  • TRUSCO(405)
  • PISCO(ピスコ)(384)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](347)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](344)
  • IDEC(和泉電気)(337)
  • CKD(323)
  • DAYTONA(デイトナ)(321)
  • ミニター(302)
  • 未来工業(299)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2」の検索結果

1,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット エスコ

    Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ2mm ピン式テストプローブ(赤) エスコ

    Φ2mm ピン式テストプローブ(赤)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1プラグ径(Φmm)4
  • Φ2-50mm 革ポンチハンドル(チャック付) エスコ

    Φ2-50mm 革ポンチハンドル(チャック付)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)2~50
  • Φ2.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ2.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-4形状粒度270
  • Φ2.0mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ2.0mm CBNバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-173
  • Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコ

    Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(250本)
    当日出荷
    材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0入数250本(25本×10袋)
  • Φ2mm ピン式テストプローブ(黒) エスコ

    Φ2mm ピン式テストプローブ(黒)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1プラグ径(Φmm)4
  • 140mmxΦ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ2.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NW-2形状粒度400
  • Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 エスコ

    Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
    用途EA864AL-1、-11用電線エスコ品番EA864AL-32直径(Φmm)2長さ(m)500
  • Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ2.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ2.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-45形状粒度170~200
  • Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-2.0棒径(Φmm)2
  • 140mmxΦ2.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ

    140mmxΦ2.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NX-2形状粒度600
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-50用) エスコ

    Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-50用)

    エスコ
    8,790税込9,669
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-500
  • Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-50用) エスコ

    Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-50用)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-501
  • Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52) エスコ

    Φ2-50mm 革ポンチチャック(EA576F-51,-52)

    エスコ
    8,770税込9,647
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-511
  • Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本) エスコ

    Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1袋(4袋)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ2×670
  • Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52) エスコ

    Φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51,-52)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-510
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-300
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-310
  • Φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    845税込930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-122A
  • Φ3x2mm 超強力マグネット(10個) エスコ

    Φ3x2mm 超強力マグネット(10個)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ3×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
  • Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコ

    Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1セット(10個)
    当日出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
  • Φ5x2mm 超強力マグネット(10個) エスコ

    Φ5x2mm 超強力マグネット(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1パック
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
  • Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー エスコ

    Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
    仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
  • Φ4x2mm 超強力マグネット(10個) エスコ

    Φ4x2mm 超強力マグネット(10個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1パック
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ4×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
  • Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー エスコ

    Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4型番SLE-20Sシリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)
  • Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー エスコ

    Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
    仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10本体:ブラック、ワイヤー:ブラック型番SL-63
  • Φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し) エスコ

    Φ32x2.0x2000mm アルミパイプ(つや消し)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1本
    翌日出荷
    材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)32
  • Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコ

    Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
    仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21K
  • AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)68切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    840税込924
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
  • AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
  • 筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm エスコ

    筆洗バケット 2槽 Φ140×110mm

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。
    材質PPタイプ2槽寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110
  • Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個) エスコ

    Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

    エスコ(4件のレビュー)
    725税込798
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RW-16
  • Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコ

    Φ9.0x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827NA-3
...