カテゴリ
- 物流用品(49)
- 梱包用品(12)
- 溶接用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- Aron(アロン化成)(62)
- EBM(江部松商事)(106)
- NACHI(不二越)(220)
- NSK(日本精工)(96)
- NTN(エヌティーエヌ)(158)
- Panasonic(パナソニック)(765)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(158)
- TKG(63)
- TRUSCO(70)
- アズワン(60)
- イマオコーポレーション(56)
- ハンマーキャスター(63)
- バクマ工業(140)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
- ユタカメイク(66)
- ユーエイキャスター(113)
- ヨドノ(112)
- 三菱電機(306)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ200」の検索結果
特価

Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
200x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ(3件のレビュー)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
サイクロントーチ用ボンベ
エスコ(3件のレビュー)¥740税込¥8141本(190g)当日出荷交換用ボンベです。逆さ使用可能です。仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥5,190税込¥5,7091個当日出荷エスコ品番EA628HB-4引張強度(kN)2.96直径(Φmm)×長さ(m)4×200
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-8材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50耐熱温度(℃)-20/60
回転モップ (洗浄カゴ付)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。 洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。 専用バケツは必要ありません。 お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。エスコ品番EA928AB-240材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170質量(kg)1モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19)繰り返し・詰め替え対応
バケツ
エスコ¥8,440税込¥9,2841個(5個)翌日出荷計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄質量(g)470容量(L)8サイズ(mm)Φ300×200(H)繰り返し・詰め替え対応




![[Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398915-170420-02.jpg)