カテゴリ
- 物流用品(65)
- 作業工具(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 溶接用品(13)
- 梱包用品(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 研磨材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 清掃用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(469)
- アズワン(151)
- ヨドノ(111)
- EBM(江部松商事)(107)
- TRUSCO(92)
- アーテック[学校教材・教育玩具](72)
- TKG(60)
- cotta(59)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(55)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- NSK(日本精工)(45)
- ユタカメイク(38)
- ユーエイキャスター(37)
- フカガワ(31)
- 東京スクリーン(30)
- ハンマーキャスター(28)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- テンテキャスター(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ200」の検索結果

Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥13,800税込¥15,1801本当日出荷仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
Φ25x 7mm/200N 強力マグネット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
エスコ¥6,700税込¥7,3701箱(10個)翌日出荷本体は透明性に優れています。仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
Φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個
エスコ¥5,650税込¥6,2151セット(10個)翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5入数10個
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個欠品中耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
400ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥205税込¥2261個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801袋(9個)当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72







![[Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398915-170420-02.jpg)