カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 作業工具(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- オフィス家具(22)
- 機構部品(18)
- 切削工具(11)
- 電動工具(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 研磨材(8)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(50)
- KANA(片山チエン)(664)
- 大阪魂(437)
- コガネイ(150)
- PISCO(ピスコ)(110)
- アズワン(96)
- イマオコーポレーション(91)
- タカギ(81)
- SMC(63)
- TRUSCO(60)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(58)
- OSG(オーエスジー)(57)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 岩田製作所(54)
- NEG(日電理化硝子)(54)
- NACHI(不二越)(48)
- 未来工業(48)
- 鶴見製作所(47)
- スターエム(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「φ21」の検索結果
特価

Φ21-24mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-2材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(Φmm)21~24
Φ21mm プッシュロックつまみ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
Φ21mm/600mm ケーブルカッター
エスコ¥7,150税込¥7,8651丁当日出荷銅・アルミケーブルも切断可能仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
Φ400x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷エスコ品番EA628WP-400厚さ(mm)11内径(Φmm)254折径(mm)400切り幅(mm)21
Φ480x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA628WP-480厚さ(mm)11内径(Φmm)305折径(mm)480切り幅(mm)21
Φ240x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-240厚さ(mm)11内径(Φmm)140折径(mm)240切り幅(mm)21
Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
超硬ホルソーセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
22x53mm ネームタグ(ブルー/50個)
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(50個)当日出荷台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30エスコ品番EA956VL-7材質本体:プラスチックキーリング:スチール色ブルー穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)寸法(縦×横)(mm)53×22質量(g/個)約3![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥5,750税込¥6,3251巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
椅子脚キャップ
エスコ¥370税込¥4071パック(4個)当日出荷から翌日出荷ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。材質エラストマー樹脂色白入数(個)4
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460税込¥5061個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
エスコ¥425税込¥4681セット(2個)当日出荷エスコ品番EA956VL-40材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)【紙タグ】25×45色クリア本体寸法(mm)30×57×4.5(厚)寸法(縦×横)(mm)57×30リング内径(Φmm)21台紙サイズ(mm):25×45
120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
エスコ¥200税込¥2201本当日出荷鮮やかな色で視認性に優れています材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180色緑コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21開口幅(mm)6
22x53mm ネームタグ(ブラック)
エスコ¥70税込¥771個当日出荷台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。エスコ品番EA956VL-1材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30色ブラック穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)約3
28-88mm ベアリングパッカー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個当日出荷エスコ品番EA991WA-2寸法(mm)直径104×121危険物の類別非危険物適合ベアリング内径(Φmm)21以上適合ベアリング外径(Φmm)28~88
60mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
22x53mm ネームタグ(イエロー)
エスコ¥70税込¥771個当日出荷台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。エスコ品番EA956VL-4材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30色イエロー穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)約3
穴用スナップリングセット
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)材質S65C 硬度HRc44-52形状穴用スナップリング穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26ケース寸法(mm)207×145×40
22x53mm ネームタグ(レッド)
エスコ¥70税込¥771個当日出荷台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。エスコ品番EA956VL-3材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30色レッド穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)約3
22x53mm ネームタグ(イエロー/50個)
エスコ¥4,290税込¥4,7191袋(50個)当日出荷台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-19材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28色イエロー穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5















![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)







![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)