カテゴリ
- 物流用品(48)
- メカニカル部品(37)
- 保管用品(33)
- 機構部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 研磨材(25)
- 建築金物(20)
- 作業工具(20)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 日用品(4)
- テープ(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 事務用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(127)
- コガネイ(832)
- KANA(片山チエン)(763)
- NTN(エヌティーエヌ)(541)
- CKD(304)
- 大阪魂(291)
- NACHI(不二越)(271)
- TRUSCO(231)
- KHK(小原歯車工業)(182)
- PISCO(ピスコ)(173)
- NSK(日本精工)(165)
- 三木プーリ(165)
- イマオコーポレーション(160)
- OSG(オーエスジー)(160)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
- 旭精工(157)
- 岩田製作所(149)
- DAYTONA(デイトナ)(149)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「φ25」の検索結果

Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
Φ25x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
Φ25 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ25-28mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥865税込¥9521個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-3材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ25~28
Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
Φ25.4x25mm 強力マグネット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-24材質ネオジウム寸法(mm)Φ25.4×25色青質量(g)70使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])250[25]ねじサイズM6特性強力
Φ 8x25mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-9A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA948BB-13A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール




























![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)
![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)