カテゴリ
- 制御機器(33)
- 科学研究・開発用品(33)
- 物流用品(28)
- 厨房用品(9)
- 作業工具(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 測定用品(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- EBM(江部松商事)(58)
- NACHI(不二越)(77)
- NOK(54)
- NSK(日本精工)(81)
- omron(オムロン)(65)
- Panasonic(パナソニック)(688)
- ParkerTAIYO(71)
- SMC(203)
- TRUSCO(82)
- アズワン(81)
- アーテック[学校教材・教育玩具](51)
- コーセル(54)
- バクマ工業(50)
- マキテック(72)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- ヨドノ(85)
- 三菱電機(109)
- 冨士端子工業(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ250」の検索結果
![Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64649988-210506-02.jpg)
Φ250mm ハンドル[丸リム型]
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。エスコ品番EA992CJ-15材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
Φ250x250mm キャンバスバケツ(ショートストラップ)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷付属品ショルダーベルト(取外し不可)エスコ品番EA925GM-12材質キャンバス生地直径(Φmm)250高さ(mm)250
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-37材質ステンレス質量(kg)1.22容量(mL)8300寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個欠品中ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個欠品中エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191袋(3個)当日出荷エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
表示テープ(取扱注意)
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601巻当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個当日出荷エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,030税込¥1,1331袋(250袋)当日出荷材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4入数250本(25本×10袋)
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面
エスコ¥1,380税込¥1,5181袋(250本)当日出荷材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6入数250本(25本×10袋)




![Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64649988-210506-02.jpg)