カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 物流用品(21)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1,366)
  • EBM(江部松商事)(61)
  • omron(オムロン)(56)
  • TRUSCO(52)
  • TKG(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(41)
  • NOK(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • 三菱電機(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • 岡本工機(18)
  • コーセル(16)
  • アズワン(15)
  • ヨドノ(15)
  • クリモト(栗本鉄工所)(15)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(15)

「φ250」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(4件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ直径250mmじょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)27
Φ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x64mm/250ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64目盛間隔50mL
電工バケツ エスコ電工バケツエスコ
4,840税込5,324特価
1個
当日出荷から翌日出荷
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1袋(3個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ227x1354mm ハンドル付タワシエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
容量(mL)250材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
7,000税込7,700
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器 エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷
250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx5.0A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-4種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
250x330mm 工業用ワイパー(200枚) エスコ250x330mm 工業用ワイパー(200枚)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。 容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。 メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途万能タイプエスコ品番EA929AC-46寸法(mm)【クロス】250×330寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
250mm 自在金具付キャスター エスコ250mm 自在金具付キャスターエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ250x 60mm ソリッドラバー車輪エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車) エスコ580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)エスコ
132,000税込145,200
1個
翌日出荷
後輪がスイベル式で小回りがききます。 スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3材質スチール全幅(mm)580全高(mm)1524
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
7,360税込8,096
1袋
翌日出荷から7日以内出荷
軸用。
材質入数1
250mm 固定金具付キャスター エスコ250mm 固定金具付キャスターエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-31長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.57メッシュ6.5目開き3.4mm
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-32長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.37メッシュ14目開き1.4mm