カテゴリ
- 機構部品(108)
- 物流用品(74)
- 作業工具(61)
- 保管用品(59)
- メカニカル部品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 建築金物(48)
- 研磨材(43)
- 電気材料(32)
- 切削工具(30)
- 測定用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 店舗什器・備品(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 電動工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 日用品(9)
- オフィス家具(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 学童・教育用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 梱包用品(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 厨房用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- テープ(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(174)
- SMC(21,992)
- コガネイ(797)
- KANA(片山チエン)(776)
- 三木プーリ(636)
- NTN(エヌティーエヌ)(552)
- NSK(日本精工)(428)
- アズワン(361)
- CKD(314)
- 大阪魂(291)
- NACHI(不二越)(285)
- KHK(小原歯車工業)(280)
- TRUSCO(263)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(232)
- シンコー(186)
- イマオコーポレーション(174)
- PISCO(ピスコ)(171)
- NOK(166)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「φ25mm」の検索結果
特価

M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
Φ25x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
1800x460mm メタルラック用棚板
エスコ¥8,930税込¥9,8231枚翌日出荷付属品固定部品×4組材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)1800×460×40質量(kg)8.7耐荷重(kg)100適合ポール径(Φmm)25
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー
エスコ¥40,900税込¥44,9901丁翌日出荷縦割、横割が送り機構により楽に行えます材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)ケーブル径(Φmm)25以上
Φ25mm スクリュージャッキ用パッド
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)25寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)25
Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます材質焼入鋼寸法L(mm)20寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)22
Φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース
エスコ(1件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×24
Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色赤
Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)当日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色白
Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)翌日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容青チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色青
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)
エスコ¥840税込¥9241セット(4本)翌日出荷持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容黄チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110色黄
Φ25.4x25mm 強力マグネット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-24材質ネオジウム寸法(mm)Φ25.4×25色青質量(g)70使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])250[25]ねじサイズM6特性強力
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
...














![[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736483-210510-02.jpg)