カテゴリ
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 清掃用品(7)
- 電動工具(6)
- 作業工具(5)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- NSK(日本精工)(122)
- NACHI(不二越)(97)
- NTN(エヌティーエヌ)(78)
- TKG(65)
- EBM(江部松商事)(61)
- cotta(36)
- NOK(35)
- アズワン(32)
- SUGICO(スギコ)(30)
- ブリストワ(19)
- カネ大白木屋(17)
- KHK(小原歯車工業)(15)
- TRUSCO(15)
- 椿本チエイン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- ニチコン(12)
- KANA(片山チエン)(11)
- イワブチ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ260」の検索結果

Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
250x320mm/200kg ハンドトラック
エスコ¥34,800税込¥38,2801台当日出荷円形状ロール等も運搬できます仕様頑丈な溶接構造質量(kg)11車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)70全幅(mm)570全高(mm)1150荷台寸法(mm)320×250
370x180mm 270kgハンドトラック
エスコ¥29,200税込¥32,1201台当日出荷ナイロンフレームで軽量です仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチール
300kg ドラムトラック
エスコ¥74,980税込¥82,4781台当日出荷後輪が自在車輪で小回りがききます材質スチール質量(kg)21車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE)全幅(mm)610全高(mm)1600積載均等耐荷重(kg)300
伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥15,400税込¥16,9401本翌日出荷から5日以内出荷1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネートピッチ(mm)鋼線:18耐熱温度(℃)-20~220
8L バケツ(ステンレス製/ふた付)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷仕様目盛付、フタ付エスコ品番EA508S-11材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)Φ260×210特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷注ぎ口付。セット内容バケツ本体、蓋材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
260x 85mm エアー入車輪
エスコ(1件のレビュー)¥7,390~税込¥8,129~1個翌日出荷軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)色黒許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
15L バケツ(口付/ステンレス製)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷仕様満杯時容量:17.4L材質ステンレス(18-8)形状丸形内径(Φ×Hmm)315×260(H)特性注ぎ口付繰り返し・詰め替え対応
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
8L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷仕様目盛付エスコ品番EA508S-1材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)Φ260×210特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
15L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷仕様目盛付エスコ品番EA508S-3材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)Φ315×260取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
15L バケツ(ステンレス製/ふた付)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-13材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)Φ315×260特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
電動スプレー (乾電池式)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
丸型容器(PFA)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
200kg ハンドトラック(12輪式)
エスコ¥125,700税込¥138,2701台翌日出荷★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
13L バケツ・フタ付(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501セット(1セット)翌日出荷仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)寸法(mm)バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17質量(g)バケツ:1020 ふた:330容量(L)13取手ワイヤーバネフタの有無あり
現場保安灯LED (夜間自動点滅)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個(1個)翌日出荷光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。材質ポリカーボネート質量(g)175電源単1電池×2本(別売)光源赤色LED球×7灯電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×260(H)
13L バケツ(ステンレス製)
エスコ¥8,620税込¥9,4821個翌日出荷エスコ品番EA508S-113材質ステンレス(18-8)形状丸形寸法(mm)Φ300×260質量(kg)1.02取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
エスコ¥50,100税込¥55,1101台翌日出荷折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MW-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-3材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85全高(mm)308ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)
260mm 固定金具付車輪[空気入]
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷エスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り![260mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717061-260713-02.jpg)
260mm 自在金具付車輪[空気入]
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷エスコ品番EA986HH-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.7材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)175×175(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り










































![260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717034-260713-02.jpg)
![260mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03717061-260713-02.jpg)