カテゴリ
- 作業工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- KANA(片山チエン)(853)
- Panasonic(パナソニック)(281)
- 未来工業(120)
- NEG(日電理化硝子)(87)
- SMC(81)
- カクダイ(77)
- アズワン(73)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(61)
- ケナメタル(57)
- 土牛(54)
- サンクリエイト(52)
- NACHI(不二越)(49)
- OSG(オーエスジー)(47)
- TRUSCO(45)
- 大阪魂(44)
- 京セラ(42)
- ミヤナガ(40)
- ブリストワ(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「φ27」の検索結果
特価

25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
フェンスサポートパイプ Φ27×980mm
エスコ¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。材質スチール質量(kg)約1.5寸法(Φ×mm)27×980
R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
Φ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ45×27(フック込:68)質量(g)220口幅(mm)約22フック全長(mm)70
超硬ホルソーセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101セット翌々日出荷4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
防虫ネット内蔵帽子(グレー)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステル色グレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45頭囲(cm)58.5
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949YT-22A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)22外径(Φmm)27
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥145税込¥1601個欠品中エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
14- 27mm ホースクランプ(2個)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
30cc トックリ缶(スチール製)
エスコ¥3,190税込¥3,5091袋(10個)当日出荷エスコ品番EA508TM-21材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)30入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
二重リング
エスコ¥3,100税込¥3,4101個(200個)当日出荷から翌日出荷大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個当日出荷強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40種別マグネット式材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6色シルバー質量(g)220タイプキャッチタイプ仕上二ケルメッキ
1.2 -2.2m 絶縁操作棒
エスコ¥31,200税込¥34,3201本当日出荷仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個翌日出荷から4日以内出荷はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
550N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ
エスコ¥2,430税込¥2,6731組(5組)翌日出荷仕様●サイズ(mm):Φ270×100(H)●材質:ポリプロピレン●重量:215g●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト●入数:5個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
Φ270x300mm 電工バケツ
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)
エスコ¥7,160税込¥7,8761個翌日出荷付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-21材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)370タイプ底補強






![[EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64818864-210511-02.jpg)































![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)
![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)