カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • KANA(片山チエン)(853)
  • Panasonic(パナソニック)(282)
  • 未来工業(120)
  • NEG(日電理化硝子)(87)
  • SMC(81)
  • カクダイ(77)
  • アズワン(68)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(61)
  • ケナメタル(57)
  • 土牛(54)
  • サンクリエイト(52)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • NACHI(不二越)(47)
  • TRUSCO(45)
  • 京セラ(42)
  • 大阪魂(41)
  • ミヤナガ(39)
  • ブリストワ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ27」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-5吸着力(N)61
  • 25x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
  • [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フェンスサポートパイプ Φ27×980mm エスコ

    フェンスサポートパイプ Φ27×980mm

    エスコ
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。
    材質スチール質量(kg)約1.5寸法(Φ×mm)27×980
  • R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 550g/Φ27x390mm ネイルハンマー エスコ

    550g/Φ27x390mm ネイルハンマー

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコ

    Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
  • 超硬ホルソーセット エスコ

    超硬ホルソーセット

    エスコ
    33,100税込36,410
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。収納ケース付き。チャックサイズ 6.5mm(Φ21mm)・10mm(Φ27・42・53mm)、センタードリル コバルトハイス(Φ5.9×48L)、適合電動工具:電気ドリル(回転専用でお使いください)。
    用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに刃先径(Φmm)21・27・42・53 (4本セット)有効長(mm)4
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    999税込1,099
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • キーリング(5連) エスコ

    キーリング(5連)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    穴用。
    材質
  • 直径250mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径250mmじょうご(フィルター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    65税込72
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • 防虫ネット内蔵帽子(グレー) エスコ

    防虫ネット内蔵帽子(グレー)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステルグレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45頭囲(cm)58.5
  • 22x27x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ

    22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-22A厚さ(mm)1.5内径(Φmm)22外径(Φmm)27
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
  • 14- 27mm ホースクランプ(2個) エスコ

    14- 27mm ホースクランプ(2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    90税込99
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
  • 27x32x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ

    27x32x2.0mm 銅パッキン (10個)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-27
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    899税込989
    1個(200個)
    当日出荷から翌日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ダイス(UNF/SKS2) エスコ

    六角ダイス(UNF/SKS2)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2
  • 1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
  • フェルト付足キャップ エスコ

    フェルト付足キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様硬質フェルト付材質エラストマー樹脂高さ(mm)32種類ゴム足
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式) エスコ

    ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
    付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40種別マグネット式材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6シルバー質量(g)220タイプキャッチタイプ仕上二ケルメッキ
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • 1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ

    1.2 -2.2m 絶縁操作棒

    エスコ
    31,200税込34,320
    1本
    当日出荷
    仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
  • ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコ

    ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
    寸法D(mm)45
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    120税込132
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 27x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-127材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35
  • 洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ エスコ

    洗面器 Φ270mm EA638LFシリーズ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1組(5組)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):Φ270×100(H)●材質:ポリプロピレン●重量:215g●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト●入数:5個●抗菌銀イオン配合●抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い!
  • Φ270x300mm 電工バケツ エスコ

    Φ270x300mm 電工バケツ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
    エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
  • Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付) エスコ

    Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)

    エスコ
    7,160税込7,876
    1個
    翌日出荷
    付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-21材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)370タイプ底補強
  • Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ エスコ

    Φ27.2mm/ パイプクランプ EA526AGシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売