カテゴリ
- 作業工具(15)
- 機構部品(11)
- 切削工具(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 物流用品(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- KANA(片山チエン)(941)
- 大阪魂(165)
- 三木プーリ(123)
- TRUSCO(113)
- 椿本チエイン(93)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ミヤナガ(69)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 岩田製作所(55)
- ハンマーキャスター(55)
- ユニカ(51)
- マキタ(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- カクダイ(46)
- フジトク(45)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(44)
- SKC(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ38」の検索結果

Φ38x13mm マグネットフック
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷フック部は360度回転します。エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70耐荷重(kg)30
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B材質ポリエチレン容量(mL)50内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥29,300税込¥32,2301セット翌日出荷セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥6,920~税込¥7,612~1本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥5,750税込¥6,3251巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥6,810~税込¥7,491~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740税込¥8141セット(2個)当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
トイレットペーパーホルダー
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
28x33x300mm 台車用ゴムグリップ
エスコ¥785税込¥8641個当日出荷台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-12材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)300色ブラック質量(g)約28タイプ背割れ内径×外径(Φmm)28×38
38mm ロックアウトハスプ
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
超強力マグネットフック
エスコ¥3,820税込¥4,2021個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。材質ネオジウム磁石色黒耐荷重(kg)30口幅(mm)17サイズ(Φmm)面:38特性超強力
6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥730税込¥8031個当日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
225mm ローラー刷毛ハンドル
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷エスコ品番EA109NE-225軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)225ローラーサイズ(inch)9材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)225(W)×350(L)
25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
225mm ローラー刷毛 ハンドル
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷エスコ品番EA109NE-109軸径(Φmm)38全長(mm)350サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)225ローラーサイズ(inch)9材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)245(W)×345(L)
38mmx1350g 銅ハンマー
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
















![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)





















![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)