カテゴリ
- 切削工具(34)
- 建築金物(33)
- 測定用品(31)
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(18)
- 学童・教育用品(14)
- 事務用品(13)
- 電気材料(12)
- 作業工具(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(4)
- 研磨材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- 大阪魂(533)
- NACHI(不二越)(125)
- グーリング(124)
- TRUSCO(100)
- OSG(オーエスジー)(84)
- 岡崎精工(78)
- EIKO(栄工舎)(76)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(70)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- 京セラ(64)
- コガネイ(61)
- 三菱マテリアル(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(52)
- SMC(50)
- シグマ光機(50)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 岩田製作所(47)
- サンポール(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ4.5」の検索結果

Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
エスコ¥139,200税込¥153,1201台翌日出荷「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!付属品清掃キット、収納ケース、説明書仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37色グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
Φ16x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-5材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])95[9.5]特性強力
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個欠品中雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-1材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])4[0.4]特性強力
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ 8x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-2材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ8×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])13[1.3]特性強力
Φ16 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-5材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ16×4.5質量(g)6.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
Φ10 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-3材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])20[2.0]特性強力
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-4材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5質量(g)4.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
Φ10x4.5mm/2.5N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5(フック込:15)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15)吸着力(N)59(6kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ16x4.5mm/9.5N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5)吸着力(N)93(9.5kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
Φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ6×4.5吸着力(N)5(0.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
x4.5/Φ30mm スタンドルーペ(クリップ式)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラスチックレンズ








![[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077155-230518-02.jpg)