カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • KANA(片山チエン)(907)
  • NTN(エヌティーエヌ)(167)
  • NACHI(不二越)(133)
  • 鹿島化学金属(UKB)(106)
  • 三木プーリ(102)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](95)
  • NSK(日本精工)(91)
  • 椿本チエイン(89)
  • 大阪魂(89)
  • 岩田製作所(85)
  • BIG DAISHOWA(75)
  • 日研工作所(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • S&K(三興製作所)(52)
  • OSG(オーエスジー)(44)
  • FKD(フクダ精工)(43)
  • IKO(日本トムソン)(43)
  • NOK(42)
  • SMT(南海精工所)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ42」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥640税込¥704
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥695税込¥765
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • 60mm 瞬 乾 朱 肉 エスコ

    60mm 瞬 乾 朱 肉

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷
    捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。
    エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
  • 平置ゴム [黒] エスコ

    平置ゴム [黒]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥780税込¥858
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様非移行性ゴム使用形状丸色ブラック
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    欠品中
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • Φ42.7/48.6mm シートクランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm シートクランプ

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TA-4材質スチール質量(kg)0.4本体寸法(mm)100×95
  • Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)100高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • Φ42.7/48.6mm 養生クランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm 養生クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5材質スチール質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
  • セットカラー(SUS304) エスコ

    セットカラー(SUS304)

    エスコ
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
    用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ42.7/48.6mm 単クランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948TA-11材質スチール質量(kg)0.36本体寸法(mm)47×76
  • Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコ

    Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7材質スチール質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
  • 26x42x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    26x42x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-26材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)26型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)42適合温度(℃)-25~120
  • Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) エスコ

    Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8材質スチール質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
  • 4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ

    4.02m 点検ライト/下水管用

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
    エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • 平戸車 エスコ

    平戸車

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1セット(2個)
    翌日出荷
  • 42.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ

    42.0mmサドル(塩ビ管用/5個)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径36適合径(Φmm)42ねじ穴(Φmm)5.5
  • 35-42mmホースクランプ エスコ

    35-42mmホースクランプ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
    材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)35/42
  • 32x42mm チェーン付ゴム栓 エスコ

    32x42mm チェーン付ゴム栓

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468K-62
  • 42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)42タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
  • 230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) エスコ

    230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WB-31全長(mm)290種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42材質(柄部)樫材質(頭)ゴム主な用途組立作業
  • Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5
  • 42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    42x65x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TA厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
  • 42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
  • 30mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    30mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17対辺(mm)30外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ

    42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm