カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • KANA(片山チエン)(880)
  • NTN(エヌティーエヌ)(478)
  • Panasonic(パナソニック)(297)
  • NACHI(不二越)(220)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • NSK(日本精工)(156)
  • 大阪魂(148)
  • 岩田製作所(123)
  • 旭精工(122)
  • 鹿島化学金属(UKB)(115)
  • 三木プーリ(103)
  • FYH(日本ピローブロック)(102)
  • 椿本チエイン(86)
  • NOK(70)
  • TRUSCO(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • EBM(江部松商事)(62)
  • 三商(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ45」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコ

    M12/ Φ45mm 丸座金(10個)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-872
  • Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド エスコ

    Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド

    エスコ
    ¥6,430税込¥7,073
    1個
    翌日出荷
    EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント
    用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
  • Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    ¥7,180~税込¥7,898~
    1個
    翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5
  • Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー エスコ

    Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー

    エスコ
    ¥9,810税込¥10,791
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EG-1吸着力(N)200
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 樹脂製手すり エスコ

    樹脂製手すり

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
    材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥695税込¥765
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥450~税込¥495~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質鉄
  • M16 平ワッシャー エスコ

    M16 平ワッシャー

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D(mm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • [黒] ACコード用 バンド エスコ

    [黒] ACコード用 バンド

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1セット(100本)
    欠品中
    エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160色黒引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • M18 平ワッシャー エスコ

    M18 平ワッシャー

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D(mm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
  • 30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
  • 28x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    28x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,460税込¥3,806
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥3,690税込¥4,059
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • 強力ステンレスクランプ エスコ

    強力ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • フォーク型コネクター 赤 エスコ

    フォーク型コネクター 赤

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • フォーク型コネクター 黒 エスコ

    フォーク型コネクター 黒

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • 1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色) エスコ

    1100x1100x1900mm 更衣テント(迷彩色)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    天井付、サイドに通気窓あり(カーテン付)
    付属品収納袋エスコ品番EA915DC-22色迷彩色収納時寸法(mm)Φ590×45使用時寸法(mm)1100×1100×1900
  • セットカラー(SUS304) エスコ

    セットカラー(SUS304)

    エスコ
    ¥1,230~税込¥1,353~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
    用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1ケース(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム入数4
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • Φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ450/68L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    ¥65,500税込¥72,050
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-25材質ステンレス(18-8)容量(mL)68000寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×450
  • ブラシ(ステンレス製) エスコ

    ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,230税込¥6,853
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
  • 45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ

    45mm チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
  • 13mm 折板用ローラーセット エスコ

    13mm 折板用ローラーセット

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109ND-210軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル材質(グリップ)ポリプロピレン芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用材質(ハンドル)鉄ローラー径(Φmm)45
  • 45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    45x68x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120
  • 32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-22全長(mm)305種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1個
    翌日出荷
    ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
    仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
  • 8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ

    8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32