カテゴリ

  • 物流用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • アカギ(114)
  • 昭和コーポレーション(69)
  • ベンカン機工(68)
  • YSK(山脇産業)(60)
  • 淡路マテリア(50)
  • TRUSCO(40)
  • 古林工業(40)
  • サン電子(33)
  • ユニット(30)
  • HOJO(24)
  • 岩崎電気(21)
  • 日栄インテック(20)
  • 平和技研(20)
  • アラオ(18)
  • UNION(ユニオン)(18)
  • 君岡鉄工(17)
  • マスプロ電工(16)
  • タカミヤ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ48.6」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコクランプカバー(ソフトタイプ/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(端末キャップ)エスコ(3件のレビュー)
895税込985
1個
当日出荷
仕様端末キャップ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(エンド取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様エンド取付工具材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
945税込1,040特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプX継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様パイプX継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
485税込534
1個ほか
翌日出荷
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1本
当日出荷
仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
クランプカバー(10個) エスコクランプカバー(10個)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-41寸法(mm)102×124タイプハード
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)エスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
欠品中
仕様パイプ受けホルダー材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(両締ボルト止金具)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1本
当日出荷
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)40適合径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)5
350kg パイプハンガー エスコ350kg パイプハンガーエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
使用荷重(kg)350エスコ品番EA987E-20材質スチール、鉄鋳物質量(g)550適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ継ぎ)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
単管パイプ用シート固定クリップ エスコ単管パイプ用シート固定クリップエスコ
1,320税込1,452
1個(2個)
当日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
樹脂製単管パイプ エスコ樹脂製単管パイプエスコ
4,820税込5,302
1セット(2本)ほか
翌日出荷
材質ABS樹脂質量(g)757長さ(m)2サイズ(Φmm)48.6
Φ42.7/48.6mm シートクランプ エスコΦ42.7/48.6mm シートクランプエスコ
770税込847
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TA-4質量(kg)0.4本体寸法(mm)100×95
Φ42.7/48.6mm 養生クランプ エスコΦ42.7/48.6mm 養生クランプエスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
翌日出荷
材質スチール仕様パイプクランプエスコ品番EA948TA-5質量(kg)0.44本体寸法(mm)100×90
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)エスコ(1件のレビュー)
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー エスコ48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-81材質鉄、塩ビ高さ(mm)153質量(g)約380クランプ径(Φmm)48.6ホルダー径(mm)39.5~41
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
足場パイプ専用三脚ヘッド エスコ足場パイプ専用三脚ヘッドエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
Φ42.7/48.6mm 単クランプ エスコΦ42.7/48.6mm 単クランプエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TA-11質量(kg)0.36本体寸法(mm)47×76
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(自在)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-8質量(kg)1タイプ自在タイプ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
40A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ40A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
48.60mm ステンレス管堅バンド エスコ48.60mm ステンレス管堅バンドエスコ
2,250税込2,475
1セット(5個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)エスコ品番EA440CH-50幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径1・1/2寸法H(mm)69.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)48.6呼び径(A)50使用ボルト1/4×20
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
(重荷重用)単管用水平調整金具(L型) エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(L型)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8