カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 溶接用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • グーリング(82)
  • 大阪魂(79)
  • NACHI(不二越)(72)
  • 岡崎精工(60)
  • EIKO(栄工舎)(49)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • 三菱マテリアル(45)
  • RYOCO(菱高精機)(41)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • ケナメタル(26)
  • タンガロイ(26)
  • NS(日進工具)(23)
  • 三洋工具(22)
  • タイテックス(21)
  • TRUSCO(19)
  • イシハシ精工(18)
  • 理研製鋼(18)
  • シグマ光機(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ5.1」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着アズワン品番64-7953-47絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤]エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-69
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,110税込1,221特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-66入数21ナット径M3×0.5
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)エスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-81頭部平頭入数20ナット径M3×0.5
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,510税込4,961
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
かしめナット(スチール製) エスコかしめナット(スチール製)エスコ
1,280税込1,408
1パック(35個)
当日出荷から翌日出荷
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-80頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-67入数20ナット径M3×0.5
11.4x41.1mm フラットフック(ステンレス製) エスコ11.4x41.1mm フラットフック(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
ステンレス製で耐食性・耐久性に優れます。
材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.7穴径(Φmm)5.1寸法(奥行D×高さH)(mm)11.4×41.1アズワン品番64-2253-28
20m チッソ用ホース エスコ20m チッソ用ホースエスコ
25,800税込28,380
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-52
5m チッソ用ホース エスコ5m チッソ用ホースエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-49
3m チッソ用ホース エスコ3m チッソ用ホースエスコ
8,020税込8,822
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-48
10m チッソ用ホース エスコ10m チッソ用ホースエスコ
15,900税込17,490
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-50
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
8.0 絶縁中間接続子 エスコ8.0 絶縁中間接続子エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
全長(mm)35.8種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MF-24内径(Φmm)5.1外径(Φmm)8.5スリーブ形状リングスリープ
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,370税込2,607
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
7,200税込7,920
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
4,250税込4,675
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,240税込9,064
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)関連資料使用方法説明(0.51MB)
精密やすり(4種/中目) エスコ精密やすり(4種/中目)エスコ
7,050税込7,755
1セット(5本)
翌日出荷
平・半丸・丸・三角
仕様●全長(mm):140●刃長(mm):70●粗さ:中目●形状(mm):平(4.8×1.1)半丸(5.1×1.5)丸(Φ2.8)三角(3.5)アズワン品番65-2136-28
インバーター直流溶接機 エスコインバーター直流溶接機エスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルトアズワン品番65-2114-34
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
270税込297
1組(2本)
翌日出荷
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。