カテゴリ
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 冨士端子工業(65)
- シグマ光機(30)
- サトーパーツ(15)
- Beat-Sonic(4)
- ユーボン(4)
- エーモン(3)
- エコー電子(EDK)(3)
- オーム電機(2)
- 工進(2)
- 三和電気計器(2)
- 日本ケミコン(2)
- ELPA(1)
- 岡崎精工(1)
- 坂詰製作所(1)
- 杉藤(1)
- ネグロス電工(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ5.2×20」の検索結果

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191袋(3個)当日出荷エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
125Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
エスコ¥160~税込¥176~1個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
5.2mm径 ヒューズセット
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64338428-240731-02.jpg)
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ
エスコ¥820税込¥9021箱(2個)翌日出荷仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)![[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48573527-231110-02.jpg)
[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。材質ポリカーボネート適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥530税込¥5831個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
































![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)

![替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64338428-240731-02.jpg)



![[EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48573527-231110-02.jpg)