カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- KANA(片山チエン)(502)
- EBM(江部松商事)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- TRUSCO(28)
- NSK(日本精工)(26)
- 大阪魂(25)
- 三菱マテリアル(23)
- 椿本チエイン(17)
- SKC(17)
- フジトク(16)
- 大洋ツール(16)
- KYOWA(協和製作所)(16)
- リビー(15)
- NB(日本ベアリング)(12)
- カンダ[厨房用品](12)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- 東栄管機(11)
- TKG(11)
- ブランドをもっと見る
「φ57」の検索結果
特価

尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
強力ステンレスクランプ
エスコ¥5,750税込¥6,3251セット(5個)当日出荷から翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ブラシ(ステンレス製)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途鉄管の柔らかく、軽いスケールの除去に材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”
33-57mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ(1件のレビュー)¥2,660税込¥2,9261セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
9.5x12.7x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷エスコ品番EA987SL-6材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)12.7![57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406487-130509-02.jpg)
57mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷エスコ品番EA109CC-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
12.7x200mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥815税込¥8971個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-13全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ13×57材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
57.0x32.0mm ボールキャスター
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA986S-23材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)32耐荷重(kg)40外径(Φmm)57ボール径(Φmm)25
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
33-57mm エアークラフト クランプ
エスコ¥2,950税込¥3,2451セット(10個)翌日出荷ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CB-57材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
33-57mm マリンガードクランプ
エスコ¥4,870税込¥5,3571セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CC-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ
エスコ¥3,920税込¥4,3121セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。エスコ品番EA463CD-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷エスコ品番EA987SL-5材質ステンレス直径(Φmm)57質量(g)150寸法A(mm)9.5寸法D(mm)14.2寸法E(mm)20.8寸法C(mm)9.5![57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406401-130509-02.jpg)
57mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷エスコ品番EA109CB-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
トランク取手(ステンレス)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA951K-93材質SUS304線径(Φmm)8プレート寸法(mm)93×75仕上研磨仕上げリング内径(Φmm)57取付穴径(Φmm)5ハンドル内径(Φmm)69×30![57mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406575-130509-02.jpg)
57mm 煙道ブラシ[ステンレス]
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷エスコ品番EA109CD-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ステンレス寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(Φmm)8寸法E(Φmm)13![560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03501653-180823-02.jpg)
560gx340mm [黒]ゴムハンマー
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷エスコ品番EA575VJ-1全長(mm)270種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
57-79mm コンスタント.トルクククランプ
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。エスコ品番EA463CK-79材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール直径(Φmm)57~79ねじ3/8inch(六角)バンド幅(mm)16
フレックス砥石
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌日出荷#180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75




















![57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406487-130509-02.jpg)









![57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406401-130509-02.jpg)

![57mm 煙道ブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406575-130509-02.jpg)
![560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03501653-180823-02.jpg)