カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 機構部品(15)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • 大阪魂(367)
  • 千代田通商(162)
  • TRUSCO(140)
  • NACHI(不二越)(102)
  • グーリング(101)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • EIKO(栄工舎)(73)
  • ハンマーキャスター(65)
  • 三菱マテリアル(57)
  • ユーエイキャスター(57)
  • SK11(56)
  • 岡崎精工(55)
  • 住友電工ハードメタル(45)
  • ケナメタル(43)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • RYOCO(菱高精機)(38)
  • S&K(三興製作所)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
1,530税込1,683
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
6.5mm 中間ホースジョイント エスコ6.5mm 中間ホースジョイントエスコ
535税込589
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141AY-6使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント エスコG 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイントエスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”エスコ品番EA141AY-3適合ホース内径(Φmm)6.5
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
金具付手元ウレタンホース エスコ金具付手元ウレタンホースエスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1巻
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,200税込1,320
1本(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本)エスコ
5,260税込5,786特価
1個(5本)
当日出荷から翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-6
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
グレーズブレーカー エスコグレーズブレーカーエスコ(5件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホースエスコ
6,050税込6,655
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取) エスコ6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)エスコ
21,300税込23,430
1個
当日出荷
ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BJ-5寸法(mm)直径290×152質量(kg)3.5常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”ホース外径(Φmm)10
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
6,640税込7,304
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5x17mm 押しスプリング エスコ6.5x17mm 押しスプリングエスコ
615税込677
1セット(20本)
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.9ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VJ-17高さ(mm)17.0、許容荷重時:10.96総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)9.45
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ6.5/10.0mmx100m ウレタンホースエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
鉄工用ドリル エスコ鉄工用ドリルエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-113高さ(mm)18端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)4.46巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)7.17
Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個) エスコΦ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781GA-51セット内容N:6個、S:6個材質ネオジウム寸法(mm)Φ6.4×1.5硬化時間(時間)24関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-115高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.824許容荷重(N)5.2巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)5.69
6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.45/ 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-112高さ(mm)32端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)3.33巻方向密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)10.75
3.0 mm チェーンジョイント エスコ3.0 mm チェーンジョイントエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304エスコ品番EA980S-61寸法(mm)29×15チェーン径(Φmm)3リング内径(Φmm)6.5
R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-109使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6.5
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)250全長(m)10エスコ品番EA980SE-73材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)250線径(Φmm)6.5寸法A(mm)37寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)6.5質量(g/m)743破断荷重800
6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.5材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-114高さ(mm)29端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.245許容荷重(N)4.46巻方向密着高さ(mm)6.5許容荷重時高さ(mm)10.8
3/4インチ 内面用パイプブラシ エスコ3/4インチ 内面用パイプブラシエスコ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)168エスコ品番EA109AB-6軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:5/8inch寸法D(mm)33寸法B(mm)35寸法C(mm)88材質(柄部)プラスチック製適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗