カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(326)
  • WPH(56)
  • LINKMAN(32)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • 岡崎精工(27)
  • アズワン(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](22)
  • パトライト(PATLITE)(20)
  • シグマ光機(19)
  • JFEアドバンテック(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 三菱電機(11)
  • 東京コスモス電機(11)
  • 永興電機工業(11)
  • SMC(10)
  • イチグチ(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • TRUSCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ6×15」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
  • ハンドウインチ エスコ

    ハンドウインチ

    エスコ(8件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
    材質スチール
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • 105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚) エスコ

    105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1袋
    翌日出荷
    粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数5枚
  • 絶縁ワイヤーストリッパー エスコ

    絶縁ワイヤーストリッパー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1丁
    翌日出荷
    1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ

    ダイヤモンドビット(六角軸)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) エスコ

    100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
  • 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚) エスコ

    100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
  • 100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
  • 電工プライヤー(AWG仕様/バネ付) エスコ

    電工プライヤー(AWG仕様/バネ付)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1丁
    翌日出荷
  • パイプカッター(4枚刃) エスコ

    パイプカッター(4枚刃)

    エスコ
    371,100税込408,210
    1個
    翌日出荷
    鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1組(2本)
    翌日出荷
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷
  • H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )

    エスコ
    290税込319
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付。
  • 3600N 電磁マグネットホルダー エスコ

    3600N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    17,300税込19,030
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
    付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • ケーブルストリッパーセット エスコ

    ケーブルストリッパーセット

    エスコ
    8,290税込9,119
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    54,000税込59,400
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45