カテゴリ
- 研磨材(481)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 作業工具(115)
- 物流用品(103)
- 切削工具(97)
- 機構部品(96)
- 塗装・養生・内装用品(94)
- 測定用品(67)
- 梱包用品(46)
- 建築金物(45)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 安全用品(38)
- メカニカル部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 制御機器(28)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- 電気材料(25)
- 電動工具(23)
- 事務用品(20)
- 防犯用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 学童・教育用品(16)
- 保管用品(12)
- 溶接用品(12)
- 安全保護具(11)
- 厨房用品(7)
- 安全標識(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・収納(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(229)
- SMC(6,076)
- 大阪魂(1,036)
- PISCO(ピスコ)(792)
- コガネイ(749)
- TRUSCO(497)
- アズワン(482)
- ミニター(435)
- グーリング(346)
- 千代田通商(342)
- OSG(オーエスジー)(341)
- 岡崎精工(332)
- NS(日進工具)(314)
- 三木プーリ(301)
- CKD(287)
- NACHI(不二越)(256)
- TAKIGEN(タキゲン)(222)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
- フロンケミカル(219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーンマーク認定(1)
「φ6」の検索結果
特価

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個当日出荷汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。エスコ品番EA980A-56材質ポリエチレン質量(kg)4色シルバー全長(m)50線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液色グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
Φ 6 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-21材質サマリウムコバルト、真鍮質量(g)4使用温度(℃)200以下寸法(Φ×mm)6×20吸着力(N[kgf])8[0.8]特性強力
Φ 6x115mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)12全長(mm)115先端径(Φmm)6.0
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ6×4.5吸着力(N)5(0.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-24材質Alnico5寸法(mm)Φ6×20吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
...





















![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)