カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(353)
  • NOK(29)
  • 椿本チエイン(15)
  • 日研工作所(15)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • セキスイ(12)
  • ニューマシン(11)
  • リケン(10)
  • ミヤコ(10)
  • TKG(10)
  • マルケイ(国際化工)(10)
  • 東洋佐々木ガラス(10)
  • 清水製作所[継手](10)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • アズワン(7)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • 金鵄製作所(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ69」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ67x9.5mm マグネット(6mm穴付) エスコΦ67x9.5mm マグネット(6mm穴付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)284.4エスコ品番EA781GC-1
直径122x450mmひしゃく(ポリ製) エスコ直径122x450mmひしゃく(ポリ製)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
Φ67x35mm マグネット(ノブ付) エスコΦ67x35mm マグネット(ノブ付)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)11仕様ノブ付エスコ品番EA781GB-18寸法(mm)Φ67×35質量(g)200仕上クロムメッキ
[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA105AB-1
V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-70外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70外径(Φmm)77JIS呼びV-70
フランジロックアウト エスコフランジロックアウトエスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
トランク取手(ステンレス) エスコトランク取手(ステンレス)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA951K-93線径(Φmm)8プレート寸法(mm)93×75仕上研磨仕上げリング内径(Φmm)57取付穴径(Φmm)5ハンドル内径(Φmm)69×30
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製) エスコΦ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67