カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 天然ゴム ゴム板・シート(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 作業工具(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 機構部品(14)
- 物流用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 研磨材(10)
- 梱包用品(9)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- メカニカル部品(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(25)
- ノーブランド(78)
- Panasonic(パナソニック)(623)
- TKG(65)
- カンダ[厨房用品](29)
- AG(赤川器物製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](97)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- 岩田製作所(89)
- 三菱電機(8)
- KANA(片山チエン)(374)
- NTN(エヌティーエヌ)(363)
- NSK(日本精工)(306)
- NACHI(不二越)(178)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- アズワン(160)
- NOK(140)
- cotta(126)
- EBM(江部松商事)(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「φ70」の検索結果
特価

75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷エスコ品番EA986WB-70材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)360車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-70厚さ(mm)11内径(Φmm)44.5折径(mm)70切り幅(mm)6![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
水切リ (グラス用)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷滑り止めキャップ付きで、グラスをキズつけず、立てて干すことができます。水受けトレー付きでキッチンカウンターやシンク周りに設置できます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレーは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレー・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとしてもご使用いただけます。対応サイズ:Φ70mm、高さ150mmまでのグラス。仕様4~6個材質トレイ/ポリプロピレン寸法(mm)160×130×H170色マットなホワイト材質(本体)スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
50-70mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
エスコ(1件のレビュー)¥4,320税込¥4,7521個当日出荷柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)赤光度(cd)【反射板】350色(反射板)白
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871袋(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
70-90mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA463HC-90材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)
エスコ(2件のレビュー)¥945税込¥1,0401セット(3本)当日出荷高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
500ml サクションガン
エスコ(7件のレビュー)¥4,570税込¥5,0271個当日出荷適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
























![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)





![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)












![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)