カテゴリ

  • 物流用品(82)
  • 研磨材(27)
  • 作業工具(23)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(79)
  • Panasonic(パナソニック)(1,506)
  • オカムラ(岡村製作所)(557)
  • ハンマーキャスター(435)
  • NTN(エヌティーエヌ)(377)
  • KANA(片山チエン)(364)
  • TRUSCO(316)
  • ユーエイキャスター(288)
  • NACHI(不二越)(168)
  • NSK(日本精工)(147)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(141)
  • ナンシン(116)
  • DAIKO(大光電機)(100)
  • KHK(小原歯車工業)(99)
  • EBM(江部松商事)(95)
  • YSK(山脇産業)(87)
  • コイズミ(小泉成器)(84)
  • 旭計器工業(84)
  • ヨドノ(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ75」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
Φ100x75mm た わ し エスコΦ100x75mm た わ しエスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレングリーンエスコ品番EA928AG-2A寸法(mm)110×80耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
#400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
粒度400エスコ品番EA162KT-400A外径(Φmm)75
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
75mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ75mm/12.7mm [軟]布バフエスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-81外径(Φmm)75
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120 エスコディスクペーパー(マジック式)75mm/#120エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1パック(10枚)
当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120直径(Φmm)75エスコ品番EA162KT-120Aタイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
600税込660
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ75mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KT-240A外径(Φmm)75
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,680税込2,948
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
#180/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#180/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
粒度180エスコ品番EA162KT-180A外径(Φmm)75
#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KT-80A外径(Φmm)75
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,830税込3,113
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
メタルラック用 大口径キャスター(4個) エスコメタルラック用 大口径キャスター(4個)エスコ
3,470税込3,817
1個
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-44材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂厚さ(mm)20全長(mm)125質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25ねじ径(Φmm)9適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
75mm/12.7mm フェルトバフ エスコ75mm/12.7mm フェルトバフエスコ(1件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-82外径(Φmm)75
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
#320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
粒度320エスコ品番EA162KT-320A外径(Φmm)75
エアーサンダー エスコエアーサンダーエスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
オイラー エスコオイラーエスコ
7,690税込8,459
1個
当日出荷
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2”
100mm ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ100mm ディスクペーパー用 ゴムパットエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
外径(Φmm)75仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])4300
#40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
720税込792
1個
当日出荷
粒度40エスコ品番EA162KT-40A外径(Φmm)75
75x95mm パレットトラックローラー エスコ75x95mm パレットトラックローラーエスコ(1件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
欠品中
エスコ品番EA729DW-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~10
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA162KT-60A外径(Φmm)75
#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ
6,390税込7,029
1個
当日出荷
粒度80エスコ品番EA162KT-80外径(Φmm)75
19.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ19.0x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
790税込869
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-17全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
12.7x230mm ナイロン チューブブラシ エスコ12.7x230mm ナイロン チューブブラシエスコ
740税込814
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-3全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコΦ 75x37mm 容 器(スチール製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
75x40m パレットトラックローラー エスコ75x40m パレットトラックローラーエスコ
7,130税込7,843
1個
当日出荷
エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
真空計 エスコ真空計エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車) エスコ75mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-7全長(mm)177車輪径(Φmm)75質量(g)970種類滑車寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)38使用荷重(kg)550寸法B(mm)65寸法L2(mm)97寸法T(mm)24寸法B1(mm)25使用ロープ径(mm)~16材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58