カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- 機構部品(169)
- 作業工具(144)
- 物流用品(106)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 切削工具(65)
- 測定用品(59)
- 研磨材(59)
- メカニカル部品(47)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 科学研究・開発用品(29)
- 電気材料(25)
- 建築金物(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 防犯用品(21)
- 安全用品(20)
- 梱包用品(19)
- 溶接用品(14)
- 電動工具(13)
- 学童・教育用品(12)
- 安全保護具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 制御機器(7)
- 清掃用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全標識(5)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 保管用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 空圧工具(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(196)
- SMC(6,329)
- 大阪魂(1,204)
- PISCO(ピスコ)(668)
- アズワン(626)
- 三木プーリ(538)
- 長野計器(523)
- アサ電子工業(489)
- TRUSCO(484)
- タイテックス(417)
- 千代田通商(413)
- OSG(オーエスジー)(364)
- グーリング(319)
- 岡崎精工(317)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- ワルター(285)
- CKD(278)
- NEG(日電理化硝子)(268)
- フロンケミカル(265)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(1)
「φ8」の検索結果
特価

ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)66色赤材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
Φ8mmx 900mm バンジーコード(フック付/2本)
エスコ¥765税込¥8421セット(2本)翌日出荷フック外れ止め付長さ(mm)900寸法(mm)Φ8×900フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
Φ8mmx1200mm バンジーコード(フック付/2本)
エスコ¥865税込¥9521セット(2本)翌々日出荷フック外れ止め付長さ(mm)1200寸法(mm)Φ8×1200フック内径(Φmm)21フック線径(Φmm)11.5
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気
Φ 8x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-2材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ8×4.5使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])13[1.3]特性強力
Φ 8 x4.5mm 強力マグネット
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-2材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ8×4.5質量(g)1.5使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])11[1.1]特性強力
Φ 8 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]特性強力
Φ 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)150先端径(Φmm)8.0
Φ 8x150mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)最小径:8.0、最大径:11全長(mm)150
Φ 8x120mm ドリフトピン(ノンスパーキング)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)14全長(mm)120先端径(Φmm)8.0
Φ 8x25mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥1,498税込¥1,6481組当日出荷材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ 8x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)
エスコ¥2,090税込¥2,2991組翌日出荷材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
Φ40x 8mm/410N 強力マグネット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
...