カテゴリ
- 物流用品(21)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 研磨材(8)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- NTN(エヌティーエヌ)(510)
- KANA(片山チエン)(321)
- CKD(221)
- NACHI(不二越)(199)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- NSK(日本精工)(182)
- ParkerTAIYO(140)
- 鹿島化学金属(UKB)(108)
- EBM(江部松商事)(107)
- コガネイ(96)
- イマオコーポレーション(94)
- KHK(小原歯車工業)(89)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
- ミニター(83)
- 椿本チエイン(78)
- 旭精工(73)
- FYH(日本ピローブロック)(71)
- イチネンTASCO(70)
- ブランドをもっと見る
「φ80」の検索結果
特価

Φ80x900mm ガードポール(オレンジ)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。仕様適合アンカ-ボルト:M10×75L程度エスコ品番EA983FT-20質量(kg)3.5色オレンジ高さ(mm)900内径(Φmm)【トップ】40本体寸法(mm)Φ80×900材質(キャップ)EVA(LDPE)取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)ベース径(Φmm)290材質(ポール)EVA材質(ベース)NRポール径(Φmm)80反射シート高輝度
Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948CE-128材質フェノール樹脂寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26ねじサイズM10×55mm
Φ140x80mm/1.20L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA508SG-43材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット
エスコ¥6,130税込¥6,7431セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ5×10(#80)(5個入)、Φ5×10(#150)(5個入)、Φ5×10(#320)(5個入)、先端先丸、Φ5×11(#80)(5個入)、Φ5×11(#150)(5個入)、Φ5×11(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ5×10、先端先丸用、Φ5×11。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸最大回転数(min-1[r.p.m])95000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
研磨キャップセット
エスコ¥15,700税込¥17,2701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット
エスコ¥12,200税込¥13,4201セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
80-100mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA463HC-100材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)80~100
ロングサイズ天然ゴム厚手手袋
エスコ¥2,610税込¥2,8711個当日出荷袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)全長(cm)55
60-80mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA463HC-80材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
80x 25mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
300ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-0.4材質ステンレス(18-8)容量(mL)300質量(g)約113寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
M36 平ワッシャー
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D(mm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
8x80mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥745税込¥8201個欠品中エスコ品番EA638DN-79材質ステンレス(SUS316)質量(g)113種類リンク内径(Φmm)80線径(Φmm)8表面処理研磨
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
(+)(-)ポジドライバーセット
エスコ¥28,600税込¥31,4601セット翌日出荷セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。









![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472442-260327-02.jpg)



















![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)






![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)


![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)