カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・収納(6)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • トヨタ(1,005)
  • オカムラ(岡村製作所)(735)
  • SMC(325)
  • ホンダ(121)
  • コンドーテック(93)
  • ネグロス電工(88)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • スバル(68)
  • ダイハツ(58)
  • NSP(52)
  • イトーキ(43)
  • いすゞ自動車(42)
  • 日野自動車(42)
  • 岩田製作所(37)
  • cotta(37)
  • カナフジ電工(36)
  • スズキ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「せぱ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
3,090税込3,399
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
欠品中
最大開き(mm)55口幅(mm)23.5アズワン品番64-7908-62
3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)全長(mm)125~250アズワン品番64-7871-19
10x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ10x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)10幅(mm)10エスコ品番EA966CD-4種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
最大開き(mm)53.5口幅(mm)17アズワン品番64-7908-63
25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CD-11種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ40x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
30x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ30x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CD-12種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
15x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ15x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CD-7種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
16x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ16x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CD-8種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
12x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ12x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966CD-5種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
8x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ8x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CD-3種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
50x22mm スチール製 セパレートカラー エスコ50x22mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)85内径(Φmm)50幅(mm)22エスコ品番EA966CD-16種別セパレートねじM10×P1.5(トメネジ)寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ5x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)5幅(mm)10エスコ品番EA966CD-1種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
1/4" 熱交換型オイルセパレーター エスコ1/4" 熱交換型オイルセパレーターエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100XA-3
45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ45x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
20x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ20x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)12エスコ品番EA966CD-9種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
35x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ35x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60内径(Φmm)35幅(mm)15エスコ品番EA966CD-13種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
13x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ13x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)13幅(mm)10エスコ品番EA966CD-6種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
セパレートカラー エスコセパレートカラーエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12締付ねじM5×16
6x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ6x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20内径(Φmm)6幅(mm)10エスコ品番EA966CD-2種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
3,130税込3,443
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)5全長(mm)180質量(g)70アズワン品番64-7871-22
フランジセパレーターセット エスコフランジセパレーターセットエスコ
225,200税込247,720
1セット
翌日出荷
錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます。爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です。ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。
パイプ径(Φmm)250~1200質量(kg/個)6適合寸法(mm)ボルト穴爪:24~34
54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-271アズワン品番64-2285-34
タイロッドセパレーター エスコタイロッドセパレーターエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質スチール (鍛造)全長(mm)295質量(g)720シャフト径(Φmm)21口幅(mm)17.5爪幅(mm)7
ボールジョイントセパレーター エスコボールジョイントセパレーターエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。
材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
3,000税込3,300
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)4全長(mm)180質量(g)69アズワン品番64-7871-21
8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)8全長(mm)250質量(g)200アズワン品番64-7871-24
78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-273アズワン品番64-2285-36
68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39ベージュ適合品番EA947HM-272アズワン品番64-2285-35
6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
3,420税込3,762
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)6全長(mm)210質量(g)135アズワン品番64-7871-23
3/8"DR・1/2"DR リングセパレーター(インパクトソケット用) エスコ3/8"DR・1/2"DR リングセパレーター(インパクトソケット用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
仕様適合差込角:3/8"・1/2"アズワン品番64-2198-53
3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3全長(mm)125質量(g)35アズワン品番64-7871-20
1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター エスコ1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーターエスコ
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA100XA-2