カテゴリ

  • 作業工具(164)
    • タガネ(76)
    • チゼル(15)
  • 空調・電設資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 15.9(3)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • TRUSCO(34)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • SK11(12)
  • KTC(2)
  • ANEX(1)
  • 高芝ギムネ製作所(2)
  • 日東工器(28)
  • 不二空機(21)
  • 修理(14)
  • スーパーツール(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • HIT(ヒット)(9)
  • 三木技研(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • ノーブランド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「たがね」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400mm L型クランプ(ノンスパーキング) エスコ400mm L型クランプ(ノンスパーキング)エスコ
47,300税込52,030
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆材質アルミニウム青銅口の開き(mm)0~400口深(mm)120
L型クランプ[超々強力型] エスコL型クランプ[超々強力型]エスコ
84,600税込93,060
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチールアズワン品番65-2137-75
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
8,500税込9,350
1個
当日出荷から翌日出荷
板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス エスコ板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックスエスコ(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚アズワン品番65-2114-18RoHS指令(10物質対応)対応
25x250mm グリップ付平タガネ エスコ25x250mm グリップ付平タガネエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
エスコ品番EA572H-25
19x250mm グリップ付平タガネ エスコ19x250mm グリップ付平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
欠品中
エスコ品番EA572H-19寸法(前幅×全長)(mm)19×205
30.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ30.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
3,670税込4,037
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7877-13
1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)1.5アズワン品番64-7876-98
7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7877-04
9.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ9.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)9アズワン品番64-7877-05
12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7877-07
21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
3,450税込3,795
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)21アズワン品番64-7877-11
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7877-02
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-56
6.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ6.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)6アズワン品番64-7877-03
1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)1アズワン品番64-7876-97
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7877-10
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)15アズワン品番64-7877-09
10.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ10.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)10.5アズワン品番64-7877-06
13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)13.5アズワン品番64-7877-08
2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)2アズワン品番64-7876-99
3.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ3.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)3アズワン品番64-7877-01
24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
3,450税込3,795
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)24アズワン品番64-7877-12
7本組 タガネポンチセット エスコ7本組 タガネポンチセットエスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れアズワン品番64-7870-77全質量(g)625
19x178mm 平たがね(グリップ付) エスコ19x178mm 平たがね(グリップ付)エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
エスコ品番EA572MS-1
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
6.35x150mm 平たがね エスコ6.35x150mm 平たがねエスコ
470税込517
1本
当日出荷
頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150刃幅(mm)6.35アズワン品番64-7870-78
90x200mm 幅広タガネ エスコ90x200mm 幅広タガネエスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
6.5x125mm 平タガネ エスコ6.5x125mm 平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)125刃幅(mm)6.5エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼
75x180mm 幅広タガネ エスコ75x180mm 幅広タガネエスコ
1,460税込1,606
1個
欠品中
タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
エスコ品番EA572JB-75材質機械構造用炭素鋼全長(mm)180質量(g)370刃幅(mm)75
6本組 平たがねセット エスコ6本組 平たがねセットエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4アズワン品番65-2111-47
スロットチゼル (直・曲/側面刃付き) エスコスロットチゼル (直・曲/側面刃付き)エスコ
9,840税込10,824
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:・スロットチゼル(直/側面刃付き)、・スロットチゼル(曲/側面刃付き)。スロットチゼル(直/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。スロットチゼル(曲/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。鉄板の切断用です。先が摩耗した場合は研いでご使用ください。緩やかにボディがカーブしている為、たがねとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー エスコ18x118mm [硬鋼刃]スクレーパーエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
木柄 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。アズワン品番68-1820-30
6.5x200mm 電工用チスタガネ エスコ6.5x200mm 電工用チスタガネエスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)0.7全長(mm)200刃幅(mm)6.5アズワン品番64-2228-83
8.0x250mm 電工用チスタガネ エスコ8.0x250mm 電工用チスタガネエスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)0.85全長(mm)250刃幅(mm)8アズワン品番64-2228-84
19x305mm チスタガネ(グリップ付) エスコ19x305mm チスタガネ(グリップ付)エスコ
4,890税込5,379
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)19全長(mm)305質量(g)925先端幅(mm)8アズワン品番64-7870-93
10x 250mm 電工用チスタガネ エスコ10x 250mm 電工用チスタガネエスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質特殊鋼(クロムメッキ)軸径(Φmm)1.1全長(mm)250刃幅(mm)10アズワン品番64-2228-85