カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 作業服(10)
- 安全靴・作業靴(6)
- 作業工具(5)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(5)
- 450~500未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- uni(三菱鉛筆)(108)
- 尾崎亀商店(77)
- トリニティ(74)
- アルケア(55)
- トレード(48)
- P・O・Pプロダクツ(43)
- SK11(39)
- アーテック[学校教材・教育玩具](38)
- Simplism(36)
- 永岡書店(34)
- 萩原(33)
- アズワン(30)
- ピップ(30)
- ナカバヤシ(28)
- 井上工具(28)
- 未来舎(28)
- ゼブラ(27)
- パイロット(26)
- ブランドをもっと見る
「ら」の検索結果
特価

コーキングヘラセット
エスコ¥1,580税込¥1,7381セット当日出荷5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1
20mm コーキングヘラ
エスコ¥425税込¥4681本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20
4本組 コーキングヘラ
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット(4本)欠品中用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
30mm コーキングヘラ
エスコ¥480税込¥5281本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:30刃幅(mm)30
25mm コーキングヘラ
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951本当日出荷被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥570~税込¥627~1個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163![[防爆]へら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
[防爆]へら
エスコ¥8,080~税込¥8,888~1個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質ニッケル銅合金
4本組へらセット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷セット内容:コーナー用×1本、先端刃幅:15mm・10mm・5mm ×各1本。先端が45°に面取りされているので、ぶれが少なく、コーキングがはみ出さないので、きれいに仕上げることができます。先端を好みの形にカットできます。軽くて弾力性に優れた樹脂製。壁やタイルを傷つけません。エスコ品番EA579AD-5材質ポリアセタール樹脂全長(mm)【コーナー用】185、【15mm幅】205、【10mm幅】185、【5mm幅】175先端厚さ(mm)1
防水コーキングヘラ(V型)
エスコ¥4,240税込¥4,6641本翌日出荷刃材質はステンレス。柄部は天然木。用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。厚さ(mm)ブレード:1.2全長(mm)360質量(g)277刃幅(mm)100刃のサイズ(mm)100×220
コーキングヘラセット (シリコンゴム付き)
エスコ¥1,190税込¥1,3091セット翌々日出荷2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12
高圧洗浄機用ガン
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
フードプロセッサー
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌日出荷付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
安全長靴(アメゴム)
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷ふくらはぎの太い人でも大丈夫。滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。JIS T 8101(S種)相当品。鉄芯入り。足幅3E色紺種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴムJIS規格JIS S級相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
安全長靴(踏抜き防止)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷ふくらはぎの太い人でも大丈夫。滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。踏抜き防止鉄板入り。0.5mmの鉄板入り。JIS(S種)適合品鋼製先芯入り。足幅3E色紺種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101(S種)相当材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
伸縮素材ソックス(5足)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1個(5足)ほか当日出荷から翌日出荷かかと付。 伸縮性のあるポリウレタン糸をしようしているので、靴下全体が足にフィットします。 土踏まずとふくらはぎ部分でWサポート、靴下がよりずれにくくなっています。 ずれにくく締め付けないから一日中足が気持ちいい。材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数5足指タイプ先丸
すねガード (マジックテープ付き)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個(1個)翌日出荷スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に。膝、サイドパット付き。マジックテープ止め。EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。材質強化ポリエチレン寸法(mm)150×420質量(g)500
ポリウレタン補修シート(半透明)
エスコ¥300税込¥3301枚翌日出荷表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。 ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚
435x200x235mm ツールバッグ(レッド)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷収納に便利な合計10個の内外ポケット。 コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 衝撃を軟らげる底板クッション。 移動に便利なショルダーベルト付。エスコ品番EA925CH-3R寸法(mm)435×200×235(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200
435x200x235mm ツールバッグ(ブルー)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷収納に便利な合計10個の内外ポケット。 コンパクトに折りたたむ事も出来ます。 衝撃を軟らげる底板クッション。 移動に便利なショルダーベルト付。エスコ品番EA925CH-3B寸法(mm)435×200×235(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200![[L/XL] ソックス 防寒/ウール・ナイロン・アクリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84299409-241017-02.jpg)
[L/XL] ソックス 防寒/ウール・ナイロン・アクリル
エスコ¥2,160税込¥2,3761足翌日出荷洗濯機可能(温水で洗い、漂白剤は使用しないで下さい) 乾燥機使用不可 かかと付 ふくらはぎ部分は伸縮性のあるリブ編みでフィット感があります。 通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です仕様●材質:ウール18%、ナイロン27%、アクリル55%●サイズ:L/XL












![[防爆]へら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
![[L] サポーター(ふくらはぎ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638684-210506-02.jpg)
![[M] サポーター(ふくらはぎ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638675-210506-02.jpg)


![[S] サポーター(ふくらはぎ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638666-210506-02.jpg)


![[耕うん機用] 土落としへら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796874-240903-02.jpg)






















![[L/XL] ソックス 防寒/ウール・ナイロン・アクリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84299409-241017-02.jpg)