カテゴリ

  • 測定用品(11)
    • テストインジケータ(3)
  • タイヤ・足回り(1)
    • パッチ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 配管・水廻り設備部材(174)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 作業工具(41)
  • 物流用品(33)
  • 防犯用品(20)
  • 機構部品(14)
  • 研磨材(14)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • GRK(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(701)
  • Dixna(19)
  • CAPTAIN STAG(27)
  • TECH(6)
  • NTB(4)
  • grunge(グランジ)(16)
  • OG(大阪ギヤ製作所)(1)
  • TESA[測定用品](19)
  • 日野自動車(3,755)
  • RS PRO(3,245)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,240)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,699)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,436)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,193)
  • SAMTEC(1,038)
  • Panasonic(パナソニック)(824)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(767)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステム」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
用途Φ28mmパイプラック用材質ポリエチレン寸法(mm)28×19.6アイボリーアズワン品番64-2292-90
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
65,980税込72,578特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
ツールワゴン エスコツールワゴンエスコ
144,000税込158,400
1台
当日出荷
鍵2種×2本付き(引き出し用、ロッカー用)。自在キャスター(ストッパー付き)×2、固定キャスター×2。5段の引出しはフルスライドレールで開閉がスムーズ。また、レバー式ロック仕様なので移動中など勝手に開く心配がありません。1つの鍵で全ての引出しをロックできるセントラルロックシステム。ロッカー収納内には高さ調整と取り外し可能な棚板付き。引出し5段(パーツトレー付き)&鍵付ロッカータイプ収納。高さのあるロッカータイプの収納付きで、スプレー缶などを立てたまま収納できます。必要工具:12mmBOXドライバー or スパナ。
付属品パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)材質本体:スチール、キャスター:TPR 樹脂寸法(mm)【パーツトレー】特大:250×170×45、大:140×140×60、中:140×70×60、小:70×70×60質量(kg)89.4耐荷重(kg)400内寸(mm)ロッカー:370 (W)×600 (D)×570 (H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1117×600×800 (キャスター含)引出し内寸法(mm)1~3段目:570×380×63、4・5段目:570×380×182棚板寸法(mm)355 (W)×550 (D)×20 (H)
ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状アズワン品番65-9253-83
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
519税込571特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-48
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
569税込626特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mmアズワン品番65-9247-49
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
109税込120特価
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-201タケノコ径(Φmm)7
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
419税込461特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-57入数1個
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
R  2"  x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
199税込219特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6アズワン品番64-7819-72タケノコ径(Φmm)7
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHSエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製エスコ
919税込1,011特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-71
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステムエスコ
359税込395特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-55
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
839税込923特価
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-101使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)5
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
839税込923特価
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-110使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)7
G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコG 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ3/8インチx13mm 雄ネジステムエスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズエスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-87
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-131使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
G 3/4" ミキシングバルブ 高温水用 エスコG 3/4" ミキシングバルブ 高温水用エスコ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用アズワン品番65-3883-88
G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコG 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
欠品中
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
マルチツール用ブレード(シーリング材用) エスコマルチツール用ブレード(シーリング材用)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。材質炭素工具鋼刃長(mm)60刃幅(mm)32
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
竹製カトラリーセット エスコ竹製カトラリーセットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
カトラリーも袋も自然素材。サスティナブルなランチアイテムです。
セット内容スプーン、フォーク、箸、ストロー、ストローブラシ、袋
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
...