カテゴリ

  • 建築金物(1)
    • 家具用つまみ(1)
  • 機構部品(218)
    • つまみ(30)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 制御機器(16)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(23)
  • M5(28)
  • M6(32)
  • M8(35)
  • M10(20)
  • M12(9)
  • M16(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • サトーパーツ(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(79)
  • HAKKO(白光)(20)
  • BEST(ベスト)[金物](32)
  • 東京測定器材(3)
  • アトムリビンテック(17)
  • WAKI(和気産業)(87)
  • RS PRO(512)
  • 富士電機(38)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(32)
  • 廣杉計器(340)
  • 大阪魂(285)
  • 中央精機(256)
  • イマオコーポレーション(220)
  • マルヤス電業(174)
  • 三星産業貿易(171)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(138)
  • TAKIGEN(タキゲン)(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ツマミ」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
Φ26mm プッシュロックつまみ エスコΦ26mm プッシュロックつまみエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
149税込164特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
125V/10A ロッカースイッチ エスコ125V/10A ロッカースイッチエスコ(2件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/15A ロッカースイッチ(白)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ(1件のレビュー)
345税込380
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-31
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC100V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
ねじM4エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M5x 5mm ローレットナット(スチール製) エスコM5x 5mm ローレットナット(スチール製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコM6x 6mm ローレットナット(スチール製)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
ねじM6エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
M10x10mm ローレットナット(スチール製) エスコM10x10mm ローレットナット(スチール製)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ねじM10エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x20 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
360税込396
1袋(6個)
12日以内出荷
エスコ品番EA949TP-136
M4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x 8[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
345税込380
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-41
M4x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-42
M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x10 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-133
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-151
M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-132
M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x12 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-134
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-135
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ エスコレバーホイスト 3.0m EA988シリーズエスコ
27,600税込30,360
1台
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8アズワン品番65-9339-89
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
500g( 2g) 上皿はかり エスコ500g( 2g) 上皿はかりエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ125V/10A ロッカースイッチ(白)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC200V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-51
M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
370税込407
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-145