カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • リミットスイッチその他関連用品(1)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • イマオコーポレーション(36)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 岩田製作所(3)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • いすゞ自動車(19)
  • 3M(スリーエム)(70)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(130)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • NICHIEI(日栄産業)(60)
  • RS PRO(99)
  • Wera(37)
  • トヨタ(75)
  • ホンダ(60)
  • ヨドグレーチング(36)
  • リューター(105)
  • リューター(日本精密機械工作)(515)
  • 松浪硝子(62)
  • 武藤化学(317)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドグ」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mm/45°/M 8 スイッチドッグ エスコ

    25mm/45°/M 8 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • 絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー エスコ

    絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    当日出荷
    ハンドグリップ付き
    仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ

    絶縁ショベル(角形/グラスファイバー

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
    仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコ

    ガラス細工プライヤー(薄物用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥15,800税込¥17,380
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
    用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
  • サイドグラス(フィルター交換型) エスコ

    サイドグラス(フィルター交換型)

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-2
  • フックカッター エスコ

    フックカッター

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
  • [EA127BL-1用] ハンドグローブ エスコ

    [EA127BL-1用] ハンドグローブ

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ナイロン質量(g)410
  • ツールバスケット エスコ

    ツールバスケット

    エスコ
    ¥5,380税込¥5,918
    1個
    翌日出荷
    大小サイズを気にせず運搬。26.5Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。スタッキングラッチ。ラベルプレート。フォールディングハンドル。サイドグリップ。TOOL垂直収納ポケット。
  • ナノダイヤモンドグリス 2.8g エスコ

    ナノダイヤモンドグリス 2.8g

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
    使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    ¥9,370税込¥10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコ

    ハンドグラインダーセット[無段変速]

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1組(2個)
    翌日出荷
    [EA818EE-5・-6・-50A・-60A用]替カーボン。
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    ¥8,450税込¥9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 150mm/1180mm ロング芝刈鋏 エスコ

    150mm/1180mm ロング芝刈鋏

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
    仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
    仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
  • 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    ¥47,800税込¥52,580
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • 2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    ¥53,600税込¥58,960
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    ¥5,380税込¥5,918
    1個
    翌日出荷
    IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
  • ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    翌日出荷
    IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
  • 通水型ブラシハンドル (流量コック付き) エスコ

    通水型ブラシハンドル (流量コック付き)

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1本
    翌々日出荷
    流量制御遮断バルブ付き。人間工学に基づいた滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。どちらの方向にもひねってロックでき、どの長さでもしっかりとロックします。通水型。
    材質アルミニウム (アルマイト処理)寸法(mm)900~1500質量(g)680ねじ径【先端】3/4”Acme危険物の類別非危険物
  • ファイバーグラスハンドル (伸縮型) エスコ

    ファイバーグラスハンドル (伸縮型)

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1本
    翌々日出荷
    サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
    質量(g)540ねじ径【先端】3/4”Acme全長(m)0.7~1.0材質(グリップ)ゴム製材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)
  • デジタル酸素濃度計 エスコ

    デジタル酸素濃度計

    エスコ
    ¥159,000税込¥174,900
    1台
    4日以内出荷
    燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
    仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。