カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(391)
  • 機構部品(237)
  • 物流用品(75)
  • 建築金物(42)
  • 作業工具(37)
  • 切削工具(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(18)
  • 空調・電設資材(11)
  • 研磨材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(93)
  • SMC(9,846)
  • 大阪魂(7,752)
  • コノエ(1,520)
  • 三木プーリ(1,017)
  • RS PRO(846)
  • 廣杉計器(806)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(626)
  • コガネイ(502)
  • TRUSCO(474)
  • Igus(イグス)(420)
  • 八幡ねじ(268)
  • イマオコーポレーション(248)
  • シュナイダーエレクトリック(238)
  • KHK(小原歯車工業)(226)
  • ParkerTAIYO(210)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(203)
  • BEST(ベスト)[金物](201)
  • PISCO(ピスコ)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 30mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状丸皿頭
M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-64材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭
3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
440税込484
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×30入数36個
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(60本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
10,600税込11,660
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(60本)
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-306頭部形状皿頭
30kg 超強力マグネットバー エスコ30kg 超強力マグネットバーエスコ(2件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-40
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1袋(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310頭部形状皿頭
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(45本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
265税込292
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-243長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
330税込363特価
1袋(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,010税込1,111特価
1袋(2本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
Rc1・1/4" キャップ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" キャップ(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)30アズワン品番64-7854-56ねじ径Rc1・1/4”
730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ730-2150mm カメラ用伸縮棒エスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730アズワン品番64-2260-59伸縮サイズ(mm)730~2150
M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本) エスコM 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)エスコ
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-107長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
デスク エスコデスクエスコ
18,200税込20,020
1台
当日出荷
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。 足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。 ネジが見えない外観配慮構造です。
丸鋸ガイド定規 エスコ丸鋸ガイド定規エスコ
4,440税込4,884
1個
当日出荷から翌日出荷
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
790税込869
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/2”x300mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-4
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-04
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
55,300税込60,830
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
126x174x262mm/4.0L ポリ容器 エスコ126x174x262mm/4.0L ポリ容器エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
容量(mL)4000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-144寸法(mm)174×126×262(H)質量(g)227口内径(Φmm)30
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
...