カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コノエ(51)
  • RS PRO(34)
  • アトムリビンテック(22)
  • テクノフレックス(21)
  • SMC(14)
  • Festo(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • AMPHENOL(9)
  • DMM.make(8)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • シグマ光機(7)
  • WEIDMULLER(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • スタープラチナ(5)
  • 一ノ坪(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 大阪魂(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ300mm」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY) エスコM6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質RENYエスコ品番EA945AR-603ねじの呼びM8
4.2x65mm コーススレッド(300本) エスコ4.2x65mm コーススレッド(300本)エスコ
1,930税込2,123
1パック(300本)
当日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-13
R 1/2”x300mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-4
R 3/8”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-3
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
5,080税込5,588
1セット
欠品中
300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)アズワン品番65-2253-91適合電動機(kW)(最大容量)2.2
ボードアンカーフィキシングツール エスコボードアンカーフィキシングツールエスコ
3,940税込4,334
1丁
翌日出荷
仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300アズワン品番65-2262-36
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
44,000税込48,400
1台
翌日出荷
仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-62
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
36,300税込39,930
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
溶接中間ケーブル エスコ溶接中間ケーブルエスコ
52,100税込57,310
1本
翌日出荷
ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
仕様【溶接機】300A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT38
R1・1/4”x300mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-12
2.0x36mmコーススレッド(300本) エスコ2.0x36mmコーススレッド(300本)エスコ
2,200税込2,420
1パック(300本)
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×36
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
25x300mm セーフティーバー(ステンレス製) エスコ25x300mm セーフティーバー(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ高さ(mm)75穴径(Φmm)5パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7966-44ねじ穴間隔(mm)300
R  2” x300mm 両ねじニップル エスコR 2” x300mm 両ねじニップルエスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-20
R 3/4”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-6
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
20,600税込22,660
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
8,970税込9,867
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,620税込3,982
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-92
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-93
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
9,190税込10,109
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和アズワン品番65-9256-91
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
126,000税込138,600
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680
M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-02
2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付 エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付LEDライトの脱着可能プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製アズワン品番65-3882-19
R1・1/2”x300mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x300mm 両ねじニップルエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-14
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-39
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2アズワン品番65-9340-67危険物の類別非危険物
バイメタル式温度計 エスコバイメタル式温度計エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
バイメタルを利用した工業用温度計です。
寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10取付ねじ無しケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
56,800税込62,480
1台
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67
4.2x57mm コーススレッド(300本) エスコ4.2x57mm コーススレッド(300本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(300本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FG-12
溶接機アースセット エスコ溶接機アースセットエスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷