カテゴリ

  • 機構部品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 三木プーリ(3,925)
  • 東京発条製作所(340)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(209)
  • シュナイダーエレクトリック(209)
  • SMC(175)
  • Hirschmann Test & Measurement(94)
  • RS PRO(91)
  • PISCO(ピスコ)(86)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(85)
  • 大阪魂(83)
  • イマオコーポレーション(78)
  • TRUSCO(78)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(51)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
  • RG(レーシングギア)(35)
  • 日産ネジ(28)
  • 日東工器(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 30mm」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.32/ 30.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.32材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-74高さ(mm)30端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.078許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)8.75
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ105mm/ 25mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
材質スチール全長(mm)105質量(g)70最大開口(mm)30口深(mm)35アズワン品番64-7864-70
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
370税込407
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
軸用スナップリングセット エスコ軸用スナップリングセットエスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):7mm(100)9mm(100)11mm(50)13mm(50)15mm(50)16mm(30)18mm(30)20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1個
当日出荷
全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x62x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
945税込1,040
1枚
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)10外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-31入数1枚
5.0x30mm スプリングロールピン(6本) エスコ5.0x30mm スプリングロールピン(6本)エスコ
285税込314
1パック(6本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-507
6.0x30mm スプリングロールピン(4本) エスコ6.0x30mm スプリングロールピン(4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-607
3.0x30mm スプリングロールピン(10本) エスコ3.0x30mm スプリングロールピン(10本)エスコ
285税込314
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-307
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,000税込1,100
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
4.0x30mm スプリングロールピン(8本) エスコ4.0x30mm スプリングロールピン(8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-407
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ200mmx130mm テープ用フレキシブルフックエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付) エスコ30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付)エスコ(1件のレビュー)
5,060税込5,566
1個
当日出荷
全長(m)10幅(mm)30mm仕様ベルト掛け付材質テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼
30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ30.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
スプリングロールピンセット エスコスプリングロールピンセットエスコ
9,200税込10,120
1セット
当日出荷から翌日出荷
種類スプリングロールピン材質バネ鋼表面処理テンパカラー硬度HRC45ケース寸法(mm)207×145×40
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)仕様角金具付エスコ品番EA762CF-33B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
スナップピン エスコスナップピンエスコ
485税込534
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から8日以内出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
30mm 軸用 スナップリング エスコ30mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)30材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-30形状軸用スナップリング
30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x47x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
630税込693
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-17入数1枚
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ16x30x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16B軸径(Φmm)16厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
竿ピンチ エスコ竿ピンチエスコ
610税込671
1袋(10個)
翌日出荷
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
寸法(mm)30×49×92材質(本体)ポリプロピレン入数(個)10材質(バネ)硬鋼線
1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-300全長(mm)300質量(g)約83使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ30x46x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
820税込902
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)46適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-16入数1枚
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
240税込264
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×30
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
外径(Φmm)30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-18軸径(Φmm)18厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
強力クランプ (プラスチック製) エスコ強力クランプ (プラスチック製)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
30x4.0mm 押しスプリング エスコ30x4.0mm 押しスプリングエスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
外径(Φmm)30線径(Φmm)4.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-302長さ(m)1
3.5x30mm スプリングロールピン(10本) エスコ3.5x30mm スプリングロールピン(10本)エスコ
285税込314
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-357
スナップピン エスコスナップピンエスコ
255税込281
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20