カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • コンサス(117)
  • CKD(96)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • Gクラフト(93)
  • 伊東電機(80)
  • RS PRO(76)
  • REX(レッキス工業)(32)
  • 群協製作所(30)
  • Kawasaki(29)
  • 三興マテリアルサプライ(24)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
  • TMEHジャパン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • サンクリエイト(20)
  • MCC(松阪鉄工所)(19)
  • TRUSCO(18)
  • ニッサン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプ 8a」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド付チェーンパイプバイス エスコスタンド付チェーンパイプバイスエスコ
69,000税込75,900
1個
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)815
34-508mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-508mm/710mm チェーンレンチエスコ
78,300税込86,130
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740アズワン品番64-2221-93パイプ外径(Φmm)34~508
14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
チューブカッター[ステンレス製] エスコチューブカッター[ステンレス製]エスコ
2,000税込2,200
1枚
当日出荷
EA338AD-26A用替刃。
材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
705税込776
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
デッキブラシ 黄 EA928AYシリーズ エスコデッキブラシ 黄 EA928AYシリーズエスコ
5,060税込5,566
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP全長(mm)1360毛丈(mm)30
替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズエスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451アズワン品番68-1864-61繰り返し・詰め替え対応
[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズ エスコ[差替式]ハンドル 青 EA928AYシリーズエスコ
3,040税込3,344
1本
翌々日出荷
ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PPアズワン品番68-1864-59
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ エスコPP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズエスコ
8,510税込9,361
1セット(4本)
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380gアズワン品番68-1864-16繰り返し・詰め替え対応
モップハンドル EA928ABシリーズ エスコモップハンドル EA928ABシリーズエスコ
6,530税込7,183
1本
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
繰り返し・詰め替え対応
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
[HSS]パイプタップ エスコ[HSS]パイプタップエスコ
62,000税込68,200
1本
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)幅(mm)21刃数4全長(mm)95ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼び1”×11.5精度Gシャンク径(mm)26
替刃 EA338AB用/1枚 エスコ替刃 EA338AB用/1枚エスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
EA338AB用の替刃です。
材質スプリングスチール質量(g)4刃長(mm)60枚数1枚アズワン品番65-2114-55
替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338AK-10B
[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
歯幅(mm)25アズワン品番64-2221-82
[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー エスコ[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザーエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-3
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
39,000税込42,900
1本
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,260税込7,986
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
1/8"-  2"   パイプバイス エスコ1/8"- 2" パイプバイスエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4アズワン品番64-2206-54
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
[EA546DE-18A用] 替刃(上あご) エスコ[EA546DE-18A用] 替刃(上あご)エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
歯幅(mm)25アズワン品番64-2221-78
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,510税込7,161
1セット
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応
デッキブラシ 青 EA928AYシリーズ エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズエスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP全長(mm)1360毛丈(mm)30繰り返し・詰め替え対応
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
7,570税込8,327
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
パイプグリッププライヤー エスコパイプグリッププライヤーエスコ
2,890税込3,179
1組(2組)
翌日出荷
EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。
材質マルチコンポーネント素材寸法(mm)75×6質量(g)12